Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Relaxdays Rahmennetz für Gartentrampolin, Bodensicherungsnetz, Zubehör für rundes Trampolin, versch. Größen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026449_1003
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026449_1003
EAN/GTIN:
     4052025929787
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
relaxdays trampolin
gartentrampolin
Ein Gartentrampolin bereitet vor allem in der warmen Jahreszeit viel Freude, birgt aber auch einige Gefahren. Dazu zählen nicht nur Stürze beim Springen, auch der Bereich unter dem Trampolin stellt eine Gefahrenquelle da, sollte er nicht ausreichend gesichert sein. Abhilfe schafft dieses praktische Bodensicherungsnetz, das einfach mit Klettverschlüssen am Trampolinrahmen befestigt wird. So stellen Sie sicher, dass weder Haustiere noch kleine Kinder unter das Trampolin krabbeln können. Einige Größen des Schutznetzes verfügen zudem über 3 Aufbewahrungstaschen, in denen Sie Schuhe, Smartphone oder andere Utensilien während des Springens aufbewahren können.

Rahmennetz im Detail
- Für Trampoline verschiedener Größen
- Material: PE
- Farbe: schwarz

Bodensicherungsnetz für Trampolin
- Rahmennetz (D 183 cm) H x B: ca. 40 x 246 cm / ca. 0,3 kg
- Rahmennetz (D 244 cm) H x B: ca. 54 x 322 cm / ca. 0,5 kg
- Rahmennetz (D 305 cm) H x B: ca. 60 x 420 cm / ca. 0,6 kg
- Rahmennetz (D 366 cm) H x B: ca. 85 x 513 cm / ca. 0,8 kg 
- Rahmennetz (D 427 cm) H x B: ca. 85 x 593 cm / ca. 1 kg

Taschengrößen des Netzes
- Rahmennetz (D 183 cm): kleine Taschen H x B ca. 11 x 22 cm / große Tasche H x B ca. 22 x 19 cm
- Rahmennetz (D 244 & 305 cm): kleine Taschen H x B ca. 18 x 30 cm / große Tasche H x B ca. 40 x 30 cm
- Rahmennetz (D 427 cm): kleine Taschen H x B ca. 19 x 34 cm / große Tasche H x B ca. 40 x 30 cm
- Das Rahmennetz (D 366 cm) hat keine Taschen

Trampolin Schutznetz für unten
- Sperrt für mehr Sicherheit den Bereich unter dem Trampolin ab
- Haustiere oder Kleinkinder können nicht unter Trampolin krabbeln
- Einfach mit Klettverschluss-Schlaufen am Rahmen befestigen

Lieferumfang
- 1 x Rahmennetz
- Dekoartikel sind nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
246 cm
Weitere Suchbegriffe: rahmennetz, außennetz, außen-netz, außen netz, außennetze, außen-netze, außen netze, bodensicherungsnetz, boden-sicherungsnetz, boden sicherungsnetz, bodensicherungsnetze, boden-sicherungsnetze, boden sicherungsnetze, ersatznetz, ersatz-netz, ersatz netz, ersatznetze, ersatz-netze, ersatz netze, netz, netze, Rahmennetz, rahmen-netz, rahmen netz, Rahmennetze, rahmen-netze, rahmen netze, safetynet, safety-net, safety net, safetynets, safety-nets, safety nets, Schutznetz, schutz-netz, schutz netz, Schutznetze, schutz-netze, schutz netze, Sicherheitsnetz, sicherheits-netz, sicherheits netz, Sicherheitsnetze, sicherheits-netze, sicherheits netze, trampolinersatznetz, trampolin-ersatznetz, trampolin ersatznetz, trampolinersatznetze, trampolin-ersatznetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.