Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Relaxdays Laubsack selbstaufstellend, 3er-Set, Gartenabfallsack Pop-Up, 85L, Gartensack selbststehend, ∅: 46 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026437_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026437_0
EAN/GTIN:
     4052025264376
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Mit den stabilen Laubsäcken im 3er-Set, aus Oxford Polyester und mit wasserabweisendem Innenfutter, werden die Gartenabfälle schnell und leicht zum Kompost oder zu Tonne gebracht. 2 robuste Tragegriffe erleichtern den Transport. Dazu kommt ein Griff unten an den Gartentaschen mit der Grünschnitt, Gras, Unkraut & Co. kinderleicht ausgekippt werden können. Durch das PopUp Prinzip sind die Tonnen selbstaufstellend und selbststehend. Somit wird keine zweite Hand zum Aufhalten benötigt.

Laubsäcke für Unkraut, Laub & Co.
- Maße H x D: ca. 46 x 46 cm 
- Höhe gefaltet: ca. 10 cm 
- Gewicht je Sack: ca. 630 g 
- Fassungsvermögen je Sack ca. 85 L
- Material: Oxford Polyester, PE
- Farbe: Grün

Gartensäcke - Allrounder im Garten
- 2 stabile Tragegriffe oben und ein Griff unten
- Stehen ohne Unterstützung - Selbststehend
- Geniales PopUp Prinzip - Selbstaufstellend
- Platzsparend Zusammenfaltbar - Leicht zu verstauen
- Für Gartenabfälle wie Grünschnitt, Gras, Kompost
- Abfalltrennung durch 3er Set problemlos möglich
- Auch für Wäsche, Spielzeug geeignet

Lieferumfang
- 3 x Laubsack
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Schwarz
Gewicht:
1.99 kg
Höhe:
46 cm
Länge:
46 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, relaxdays laubsack, garten sack, Laubsack Selbstaufstellend, Relaxdays Laubsack Selbstaufstellend, Abfallsack, abfall-sack, abfall sack, abfallsäcke, abfall-säcke, abfall säcke, Behälter, Falttonne, falt-tonne, falt tonne, Falttonnen, falt-tonnen, falt tonnen, Gartenabfallbehälter, gartenabfall-behälter, gartenabfall behälter, gartenabfall-sack, gartenabfall sack, gartenabfallsäcke, gartenabfall-säcke, gartenabfall säcke, Gartenabfalltasche, gartenabfall-tasche, gartenabfall tasche, Gartenabfalltaschen, gartenabfall-taschen, gartenabfall taschen, Gartenabfalltonne, gartenabfall-tonne, gartenabfall tonne, Gartenabfalltonnen, gartenabfall-tonnen, gartenabfall tonnen, garden bag, garden-bag, garden bags, garden-bags, gartenbag, garten-bag, garten bag, gartenbags, garten-bags, garten bags, gartenbehälter, garten-behälter, garten behälter, gartenbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.