Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Relaxdays Schlauchhalter mit Motiv, Gartenschlauch Wandhalter in nostalgischem Look, Gusseisen, zum Hängen, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026385_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026385_0
EAN/GTIN:
     4052025263850
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter
Der antike Schlauchhalter ist der praktische Helfer für den Garten. Rollen Sie Ihren Gartenschlauch platzsparend an der runden Wandhalterung auf und bequem wieder ab. Dadurch knickt er nicht und ist immer schnell einsatzbereit. Wenn Sie ein Ende direkt mit der Wasserversorgung verbinden, können Sie direkt vom Schlauchhalter aus Ihre Beete gießen. Dank des romantischen Feendesigns wird die Gartenschlauch Wandhalterung zum Hingucker in Ihrem Garten. Sorgen Sie für Ordnung und Übersichtlichkeit in Garage, Gartenlaube oder Keller, indem Sie auch Kabel Ihrer elektronischen Gartengeräte auf der Wandschlauchhalterung aufbewahren.

Schlauchhalter mit Motiv im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 24 x 24 x 15 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Dunkelbraun

Gartenschlauchhalter für die Wand
- Platzsparender Halter in dekorativem Design
- Schlauch ist immer griffbereit und knickt nicht
- An der Wand montieren und für Ordnung sorgen
- Schlauch direkt mit Wasserhahn verbinden
- Für Garten, Laube, Keller, Garage uvm.

Lieferumfang
- 1x Wasserschlauchhalterung in Einzelteilen
- Mit bebilderter Anleitung
- Dekoartikel und Montagematerial sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
1.36 kg
Höhe:
24 cm
Länge:
15 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: schlauchhalter, relaxdays schlauchhalter, aufhängung, aufhängungen, gartenschlauchaufhänger, gartenschlauch-aufhänger, gartenschlauch aufhänger, gartenschlauchaufhängung, gartenschlauch-aufhängung, gartenschlauch aufhängung, gartenschlauchaufhängungen, gartenschlauch-aufhängungen, gartenschlauch aufhängungen, gartenschlauchhalter, gartenschlauch-halter, gartenschlauch halter, gartenschlauchhalterung, gartenschlauch-halterung, gartenschlauch halterung, gartenschlauchhalterungen, gartenschlauch-halterungen, gartenschlauch halterungen, gartenschlauchwandhalter, gartenschlauch-wandhalter, gartenschlauch wandhalter, gartenschlauchwandhalterung, gartenschlauch-wandhalterung, gartenschlauch wandhalterung, gartenschlauchwandhalterungen, gartenschlauch-wandhalterungen, gartenschlauch wandhalterungen, kabelhalterung, kabel-halterung, kabel halterung, kabelhalterungen, kabel-halterungen, kabel halterungen, kabelwandhalter, kabel-wandhalter, kabel wandhalter, kabelwandhalterung, kabel-wandhalterung, kabel wandhalterung, kabelwandhalterungen, kabel-wandhalterungen, kabel wandhalterungen, metallhalter, metall-halter, metall halter, metallhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.