Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Relaxdays Moskitonetz für 3 x 3 m Pavillon, 2 Seitenteile, mit Reißverschluss, Klettband, 12 m XL Mückennetz, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026349_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026349_0
EAN/GTIN:
     4052025263492
Suchbegriffe:
Moskitonetz
Mosquito-Netz
Partyzelt-Seitenwand
Pavillon-Seitenteil
Sie wollen eine kleine Gartenparty veranstalten oder Ihren Festivalalltag in vollen Zügen genießen, aber Sie fühlen sich von Fliegen, Käfern und Wespen belästigt? Dann sollten Sie Ihren Pavillon zusätzlich mit einem Insektenschutz ausstatten. Der Moskitovorhang besteht aus 2 Teilen und lässt sich an den Enden mit Reißverschluss einfach verbinden.

Der feinmaschige Stoff verhindert das Eindringen von Insekten ins Innere des Pavillons. Durch den Klettverschluss am oberen Rand können Sie das Netz leicht am Gestänge befestigen und auch wieder abnehmen bei Bedarf. 

Moskitonetz Pavillon im Detail
- Gesamtlänge: ca. 12 m
- Maße Seitenwand H x B: ca. 2 x 6 m
- Befestigungsklettbänder aller 30 cm
- Reißverschlüsse an den vertikalen Enden
- Material: Feinmaschiger Netzstoff
- Gewicht: ca. 1,25 kg
- Farbe: Schwarz

Outdoor Mückennetz Set
- Perfekt für jeden 3x3 m Pavillon
- Klettverschluss zur leichten Anbringung am Gestänge
- Seitenteile einfach mit Reißverschluss verbinden
- Schützt vor Insekten wie Mücken, Fliegen, Schnaken, Wespen
- Kann bei Bedarf schnell abgenommen werden

Tipp: Beim Kauf mehrerer Sets können 3 x 6 und 3 x 9 Pavillons mit Mückenschutznetzen ausgestattet werden.

Lieferumfang
- 2x Insektennetz Seitenteil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
200 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
600 cm
Weitere Suchbegriffe: Pavillon-Seitenwand, Seitenteil Pavillon, Seitenwand Pavillon, moskitonetz, Moskitonetz Pavillon, relaxdays Moskitonetz Pavillon, Fliegengitter, Fliegen gitter, Fliegen-gitter, Moskito netz, Moskito-netz, Moskitonetze, Moskito netze, Moskito-netze, mückenschutz, mücken schutz, mücken-schutz, Mückennetz, Mücken netz, Mücken-netz, Insektenschutz, Insekten schutz, Insekten-schutz, fliegenschutz, fliegen schutz, fliegen-schutz, fliegennetz, fliegen netz, fliegen-netz, fliegennetze, fliegen netze, fliegen-netze, insektennetz, insekten netz, insekten-netz, insektennetze, insekten netze, insekten-netze, Insektenabwehr, Insekten abwehr, Insekten-abwehr, Mückenvorhang, Mücken vorhang, Mücken-vorhang, Mückenvorhänge, Mücken vorhänge, Mücken-vorhänge, Netz, Netze, Pavillonnetz, Pavillon Netz, Pavillon-Netz, Pavillonnetze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.