Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Relaxdays Hochbeet Holz, Ablagefach, Pflanzkasten Balkon, Terrasse, Garten, Kräuterbeet, HBT 80x88x43,5cm, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026320_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026320_0
EAN/GTIN:
     4052025263201
Suchbegriffe:
Hochbeet
hochbeet relaxdays
Sie lieben es, leckeres Gemüse oder aromatische Kräuter anzubauen, haben aber keinen eigenen Garten? Mit diesem Hochbeet aus Holz können Sie sich auch daheim auf Balkon und Terrasse dem Hobbygärtnern widmen. Dabei vereint der Stadtgarten viele Vorteile für Sie und Ihre Pflanzen: Aufgrund der Erhöhung müssen Sie nicht mehr im Hocken gärtnern, sondern können sich bequem vor das Beet setzen oder stellen. Gleichzeitig werden Ihre Blumen, Kräuter oder Gemüsepflanzen vor Schädlingen und Unkraut geschützt, die kaum den Weg in diese höheren Gefilde finden. Blumenerde und weiteres Pflanzzubehör können Sie auf der Ablage des Frühbeets jederzeit griffbereit lagern.

Hochbeet aus Holz im Detail
- Hochbeet H x B x T: ca. 80 x 88 x 43,5 cm
- Innenmaße Pflanzkasten H x B x T: ca. 19 x 82,5 x 38 cm
- Ablage B x T: ca. 77 x 43 cm 
- Traglast: max. 80 kg
- Gewicht: ca. 6,8 kg
- Material: Tannenholz
- Farbe: dunkelbraun

Dekorativer Pflanzkübel für Garten, Balkon und Terrasse
- Kräuter, Gemüse oder Blumen im Anzuchtbeet anpflanzen
- Kübel mit Gartenvlies auskleiden oder Blumentöpfe hineinstellen
- Schützt empfindliche Pflanzen vor Kälte, Schädlingen und Unkraut
- Knie- und rückenschonendes Gärtnern im Sitzen oder Stehen
- Benötigt nur wenig Stellfläche - Ideal für kleine Balkone und Terrassen
- Blumenerde und Pflanz-Zubehör griffbereit auf Ablage lagern

Lieferumfang
- 1 x Pflanzbeet in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
6.27 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
43.5 cm
Breite:
88 cm
Weitere Suchbegriffe: hochbeet holz, relaxdays hochbeet holz, anzuchtbeet, anzucht-beet, anzucht beet, anzuchtbeete, anzucht-beete, anzucht beete, anzuchttisch, anzucht-tisch, anzucht tisch, anzuchttische, anzucht-tische, anzucht tische, balkonkräutergarten, balkon-kräutergarten, balkon kräutergarten, balkonkräutergärten, balkon-kräutergärten, balkon kräutergärten, balkonbeet, balkon-beet, balkon beet, balkonbeete, balkon-beete, balkon beete, balkonhochbeet, balkon-hochbeet, balkon hochbeet, balkonhochbeete, balkon-hochbeete, balkon hochbeete, balkonkräuterbeet, balkon-kräuterbeet, balkon kräuterbeet, balkonkräuterbeete, balkon-kräuterbeete, balkon kräuterbeete, blumenbeet, blumen-beet, blumen beet, blumenbeete, blumen-beete, blumen beete, blumenhochbeet, blumen-hochbeet, blumen hochbeet, blumenhochbeete, blumen-hochbeete, blumen hochbeete
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.