Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Relaxdays Bambus Kosmetik Organizer, multifunktional, 4 Fächer & Schublade, Schmuckkästchen, Ordnungsbox Büro, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026124_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026124_0
EAN/GTIN:
     4052025261245
Suchbegriffe:
Schmuck-Etui
Schmuck-Schatulle
Schmucketui
Schmuckhalter
Die Schubladenbox hilft Ihnen, Kleinteile aller Art ordentlich und übersichtlich aufzubewahren. Der Tischorganizer bietet mit seinen 4 Fächern und der Schublade Platz für Lidschatten, Lippenstifte oder Nagellack, aber auch Schmuck lässt sich in die Ordnungsbox einsortieren. Auf dem Schreibtisch punktet die Schubladenbox ebenfalls, wenn Sie Büroutensilien jederzeit in Reichweite haben wollen. Der Bambus fügt sich mit seiner natürlich warmen Optik überall sehenswert ein.

Kosmetik Organizer im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 11 x 27 x 15 cm
- Maße je Fach H x B x T: ca. 4,5 x 12,5 x 6,5 cm
- Innenmaße Schublade H x B x T: ca. 3 x 24 x 12 cm
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Farbe: natur

Natürlicher Make Up Organizer
- Multifunktional nutzbare Ordnungsbox für Ihr Zuhause
- Lippenstifte, Lidschatten, Nagellack uvm. aufbewahren
- Schickes Schmuckkästchen für Ringe, Armbänder etc.
- Kompakter Tischorganizer für Näh- oder Bürobedarf
- Aus Bambus in natürlich warmer Optik

Lieferumfang
- 1x Kosmetik Organizer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
0.87 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
15 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: Schmuckkästchen, Schmuckkästen, Schmuckschatulle, Schmuckständer, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schmuck etui, Kosmetik Organizer, relaxdays Kosmetik Organizer, ablagesystem, ablage-system, ablage system, ablagesysteme, ablage-systeme, ablage systeme, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, bambusaufbewahrungsbox, bambus-aufbewahrungsbox, bambus aufbewahrungsbox, bambusaufbewahrungsboxen, bambus-aufbewahrungsboxen, bambus aufbewahrungsboxen, bambusordnungsbox, bambus-ordnungsbox, bambus ordnungsbox, bambusordnungsboxen, bambus-ordnungsboxen, bambus ordnungsboxen, bambusschubladenbox, bambus-schubladenbox, bambus schubladenbox, bambusschubladenboxen, bambus-schubladenboxen, bambus schubladenboxen, bambusablage, bambus-ablage, bambus ablage, bambusablagen, bambus-ablagen, bambus ablagen, bambusaufbewahrung, bambus-aufbewahrung, bambus aufbewahrung, bambusaufbewahrungen, bambus-aufbewahrungen, bambus aufbewahrungen, bambusbox, bambus-box, bambus box, bambusboxen, bambus-boxen, bambus boxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.