Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Relaxdays Käseglocke mit Bambus Käsebrett, Parmesanbrecher, Käsemesser, Käsegabel, magnetische Käseaufbewahrung, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026122_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026122_0
EAN/GTIN:
     4052025261221
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett

Servieren Sie Ihren Gästen Käse auf optisch ansprechende Weise zum Frühstück oder Abendbrot. Das Käsebrett besteht aus natürlich schönem Bambus und verfügt über ein 3-teiliges Käsemesser-Set. Mit dem Käsebesteck können Sie die Käsestücke perfekt schneiden und auf Ihren Teller heben. Anschließend hängen Sie das Besteck einfach griffbereit an die Magnetleiste. Die Käseglocke besteht aus Kunststoff und bewahrt auch intensiv duftenden Käse wie Limburger geruchsneutral auf.

Käseglocke im Detail
- Maße mit Glocke H x B x T: ca. 11 x 31 x 25 cm
- Außenmaße Glocke H x D: ca. 9,5 x 22 cm
- Material: Bambus, Metall, Kunststoff, Holz
- Gewicht komplett: ca. 1,1 kg
- Farbe: natur

Natürliche Käseaufbewahrung

- Ideal für Ihre Käseplatte
- Für Cheddar, Limburger, Gorgonzola uvm.
- Transparente Kunststoff-Glocke mit Griff
- Mit runder Aussparung für die Glocke
- Magnetleiste für 3-teiliges Käsebesteck
- Bambus in natürlich warmer Optik

Lieferumfang
- 1x Käsebrett
- 1x Glocke
- 1x Käsegabel
- 1x Käsemesser
- 1x Parmesanbrecher

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Transparent | Silber
Gewicht:
1.66 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
25 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Käse-Glocke, Käseglocke, Käse-Messer, Käsemesser, Parmesan-Brecher, Parmesan-Messer, Parmesanbrecher, Parmesanmesser, käse glocke, käseglocke, relaxdays käseglocke, bambuskäsebrett, bambus-käsebrett, bambus käsebrett, bambuskäsebretter, bambus-käsebretter, bambus käsebretter, bambuskäseglocke, bambus-käseglocke, bambus käseglocke, bambuskäseglocken, bambus-käseglocken, bambus käseglocken, bambuskäseplatte, bambus-käseplatte, bambus käseplatte, bambuskäseplatten, bambus-käseplatten, bambus käseplatten, bambusunterteller, bambus-unterteller, bambus unterteller, bambusbrett, bambus-brett, bambus brett, bambusbretter, bambus-bretter, bambus bretter, cheese board, cheese boards, cheese storage, cheese storages, dekokäseglocke, deko-käseglocke, deko käseglocke, dekokäseglocken, deko-käseglocken, deko käseglocken, käsedeckel, käse-deckel, käse deckel, käseaufbewahrung, käse-aufbewahrung, käse aufbewahrung, käseaufbewahrungen, käse-aufbewahrungen, käse aufbewahrungen, käsebehälter, käse-behälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.