Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Relaxdays Schreibtisch, Ablagefläche unter Arbeitsplatte, Zusatzablage, Kabeldurchlass, HxBxT: 109x120x60 cm, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026054_955
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026054_955
EAN/GTIN:
     4052025932787
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische

Mit dem Laptopschreibtisch schaffen Sie sich einen schicken Arbeitsplatz. Im Ablagefach unter der Arbeitsplatte verstauen Sie griffbereit Schreib- und Büroutensilien. Zudem bietet die Arbeitsfläche viel Platz für Bücher und Fläche zum Arbeiten am Notebook oder PC. Dabei werden die Kabel platzsparend durch den Kabeldurchlass gelegt. Auf dem Homeoffice-Tisch haben Sie auf der schmalen Ablagefläche Raum für Pflanzen, Bilder und Deko.

Ob im Wohn-, Jugendzimmer oder im Büro - der Computertisch ist die perfekte Workstation.

Schreibtisch im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 109 x 120 x 60 cm
- Gewicht: ca. 25,5 kg
- Material: MDF, Metall
- Traglast Tisch: ca. 55 kg
- Traglast Ablagefläche oben u. Fach unten: je 5 kg
- Verschiedene Farben zur Wahl

PC-Arbeitstisch für das Homeoffice
- Höhe der Arbeitsplatte bei ca. 76 cm
-
Fach unten H x B x T: ca. 8 x 80 x 28 cm
- Ablagefläche oben H x B x T: ca. 11 x 116,5 x 18 cm
- Abstand Arbeitsplatte zu Ablage: ca. 22 cm
- Höhe unteres Fach: ca. 66,5 cm

Zeitloser Bürotisch mit zusätzlicher Ablagefläche
- Für Jugendliche sowie Erwachsene geeignet
- Für Arbeitszimmer, Jugendzimmer oder Büro
- Bücher, Hefter und Arbeitsutensilien griffbereit verstaut
- Mit Schreibtischkanal für Kabel von Laptop, PC oder Lampe
- Große Arbeitsfläche – Zum Arbeiten am Laptop oder PC

Lieferumfang
- 1 x Schreibtisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
25.5 kg
Höhe:
109 cm
Länge:
60 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch schwarz, bürotisch, bürotisch 120x74cm, Relaxdays Schreibtisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, arbeitsschreibtisch, arbeits-schreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreibtische, arbeits-schreibtische, arbeits schreibtische, Arbeitstisch, Arbeits Tisch, Arbeits-Tisch, Arbeitstische, Arbeits Tische, Arbeits-Tische, büromöbel, büro-möbel, büro möbel, Büro-schreibtisch, Büro schreibtisch, Büroschreibtische, Büro-schreibtische, Büro schreibtische, Büro Tisch, Büro-Tisch, Büro Tische, Büro-Tische, Buerotisch, Buero Tisch, Buero-Tisch, Buerotische, Buero Tische, Buero-Tische, computer desk, computer-desk, computer desks, computer-desks, computer table, computer-table, computer tables, computer-tables, Computerschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.