Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Relaxdays Schreibtisch, moderner Bürotisch mit Glasplatte, Seitenschublade, Jugendzimmer, HBT: 75 x 110 x 55 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026053_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026053_46
EAN/GTIN:
     4052025932824
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Rechteckschreibtisch
Dieser Computerschreibtisch macht Ihren Arbeitsplatz zum stylischen Highlight. Dank seines robusten Eisengestells hält der Bürotisch hohen Lasten stand, während seine edel glänzende Arbeitsplatte aus Glas optische Akzente setzt.  Platzieren Sie Laptop, Monitor, Organizer und mehr darauf und verstauen Sie Ihre Unterlagen im A4-Format sowie Stifte, Locher oder andere Utensilien schnell und griffbereit in der geräumigen Schublade. Das moderne Design fügt sich wunderbar ins Jugendzimmer oder Büro.

Schreibtisch im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 75 x 110 x 55 cm
- Arbeitsfläche B x T: ca. 110 x 55 cm
- Innenmaß Schublade H x B x T: ca. 8,5 x 21,5 x 33 cm 
- Schubladenhöhe vorne: ca. 24 cm 
- Gewicht: ca. 22,7 kg
- Traglast: ca. 50 kg (Arbeitsfläche), ca. 5 kg (Schublade)
- Material: MDF, Metall, Glas
- Verschiedene Farben

Moderner Computertisch mit Glasplatte
- Glänzende Arbeitsplatte für Laptop, Organizer uvm.
- Seitliche Schublade für Dokumente u. a. Büroutensilien
- Modernes Design in verschiedenen Farben
- Für Home Office, Büro, Wohn-, Jugendzimmer uvm.
- Mit stabilem Metallgestell für sicheren Stand 

Lieferumfang
- 1 x Bürotisch
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
22.7 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
55 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 110 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Relaxdays Schreibtisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, arbeitsschreibtisch, arbeits-schreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreibtische, arbeits-schreibtische, arbeits schreibtische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeits tisch, arbeitstische, arbeits-tische, arbeits tische, büroschreibtisch, büro-schreibtisch, büro schreibtisch, büroschreibtische, büro-schreibtische, büro schreibtische, büro-tisch, büro tisch, bürotische, büro-tische, büro tische, computer desk, computer-desk, computer desks, computer-desks, computerschreibtisch, computer-schreibtisch, computer schreibtisch, computerschreibtische, computer-schreibtische, computer schreibtische, computer table, computer-table, computer tables, computer-tables, computertisch, computer-tisch, computer tisch, computertische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.