Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Relaxdays Schreibtisch mit Schubladen & Ablage, modern, Metallgestell, Büroschreibtisch HBT 77x110x55cm, versch. Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026052_955
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026052_955
EAN/GTIN:
     4052025932848
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Der Schreibtisch bietet auf seiner großen Arbeitsfläche genügend Platz für Ihren PC Bildschirm und sonstige Dinge, die Sie im Büro oder im Home Office benötigen. In den zwei Schubladen und der mittleren Ablage können Sie Kleinkram und Unterlagen übersichtlich verstauen, sodass Ihre Konzentration ganz auf das Schaffen gelenkt wird. Der stilvolle Bürotisch überzeugt zudem mit geraden Linien und stabilen Metallbeinen - eine solide Grundlage für produktives Arbeiten.

Schreibtisch mit Schubladen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 77 x 110 x 55 cm
- Gesamtgewicht: ca. 22,5 kg
- Material: PB (Particle Board), Eisen
- Verschiedene Farben

Moderner Schreibtisch mit Metallbeinen
- Innenmaß Schubladen H x B x T: ca. 6,5 x 29,5 x 33,5 cm
- Mittleres Fach H x B x T: ca. 8,5 x 35 x 53,5 cm
- Beinfreiheit H: ca. 65,5 cm
- Traglast Tischplatte: ca. 50 kg
- Traglast Schublade: ca. 5 kg

Computertisch mit Stauraum
- Große Arbeitsfläche für Bildschirm, Laptop uvm.
- Klassischer Bürotisch mit stabilen Metallbeinen
- Mit 2 Schubladen und Ablage die Ordnung halten
- Viel Platz für Büro-Utensilien und Unterlagen
- Im Home-Office und Büro produktiv arbeiten

Lieferumfang
- 1x Büroschreibtisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial und Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
22.5 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
55 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, bürotisch schwarz, bürotisch, bürotisch 1100 x 600mm, schreibtisch, relaxdays schreibtisch, arbeitsschreibtisch, arbeits-schreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreibtische, arbeits-schreibtische, arbeits schreibtische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeits tisch, arbeitstische, arbeits-tische, arbeits tische, büromöbel, büro-möbel, büro möbel, büroschreibtisch, büro-schreibtisch, büro schreibtisch, büroschreibtische, büro-schreibtische, büro schreibtische, büro-tisch, büro tisch, bürotische, büro-tische, büro tische, computer desk, computer-desk, computer desks, computer-desks, computerschreibtisch, computer-schreibtisch, computer schreibtisch, computerschreibtische, computer-schreibtische, computer schreibtische, computer table, computer-table, computer tables, computer-tables, computertisch, computer-tisch, computer tisch, computertische, computer-tische, computer tische, Holzschreibtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.