Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Relaxdays Schreibtisch neigbar, 3 Ablagen, mehrere Winkel, Computer- & Arbeitstisch, HxBxT: 75 x 110 x 55 cm, Schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026046_953
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026046_953
EAN/GTIN:
     4052025933067
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
An diesem Schreibtisch gestaltet sich das Arbeiten für Sie einfacher! Mit einer stufenweise neigbaren Oberfläche können Sie in der Position arbeiten, in der Sie die bequemste Haltung und den besten Überblick über die Arbeitsfläche haben. Ob zum Zeichnen, für PC- oder Schreibarbeiten - Der Klapptisch passt sich Ihren Bedürfnissen an.

Drei Ablagen an der linken Seite der Arbeitsfläche helfen Ihnen bei der Organisation von Dokumenten, Schreibutensilien und Büromaterialien. Durch seine platzsparenden Maße und integrierte Funktion passt der Schreibtisch sowohl in das Home Office oder in das Büro. Es stehen Ihnen verschiedene Farbkombinationen des Zeichentischs zur Verfügung.

Schreibtisch neigbar im Detail
- Maße H x B x T: ca. 75 x 110 x 55 cm
- Maximale Traglast Tischplatte: 55 kg
- Maximale Traglast Erhöhung: 10 kg
- Gewicht: ca. 16,5 kg
- Material: MDF und Metall
- In verschiedenen Farben erhältlich

Zeichentisch mit 3 Ablagen
- Arbeitsfläche Maße B x T: ca. 72 x 55 cm
- Anti-Rutsch-Vorrichtung: ca. 36 cm breit
- Obere Ablage Maße B x T: ca. 38 x 55 cm
- Untere Ablagen Maße B x T: ca 30 x 51,5 cm
- Abstand untere zur mittleren Ablage: ca. 30,5 cm
- Abstand mittlere zur oberen Ablage: ca. 28 cm
- Höhe unterste Ablage: ca. 12,5 cm
- Verstellbar bis zu einem Winkel von ca. 31,9°

Vielseitiger Klapptisch mit verstellbarer Arbeitsfläche
- Verstellbare Arbeitsfläche mit Anti-Rutsch-Vorrichtung
- Für PC- und Schreibarbeiten oder Zeichnen
- Ablagen für Ordnung und Übersicht
- Für Home Office oder Büro geeignet
- Für bequeme Position beim Arbeiten

Lieferumfang
- 1x Schreibtisch neigbar in Einzelteilen
- Aufbau-Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
16.32 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
55 cm
Breite:
110 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, schreibtisch 110 x 80 cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, schreibtisch neigbar, relaxdays schreibtisch neigbar, arbeitsschreibtisch, arbeits-schreibtisch, arbeits schreibtisch, arbeitsschreibtische, arbeits-schreibtische, arbeits schreibtische, arbeitstisch, arbeits-tisch, arbeits tisch, arbeitstische, arbeits-tische, arbeits tische, architektentisch, architekten-tisch, architekten tisch, architektentische, architekten-tische, architekten tische, büroschreibtisch, büro-schreibtisch, büro schreibtisch, büroschreibtische, büro-schreibtische, büro schreibtische, büro-tisch, büro tisch, bürotische, büro-tische, büro tische, computer desk, computer-desk, computer desks, computer-desks, computerklapptisch, computer-klapptisch, computer klapptisch, computerklapptische, computer-klapptische, computer klapptische, computerschreibtisch, computer-schreibtisch, computer schreibtisch, computerschreibtische, computer-schreibtische, computer schreibtische, computer table, computer-table
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.