Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Relaxdays Fugenbürste Set mit Teleskop-Stiel, Carbon-Stahl Borsten, Fugenkratzer & Schrubber, Unkraut, 80-140cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026013_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026013_0
EAN/GTIN:
     4052025260132
Suchbegriffe:
Fugenbürste
Nuten-Bürste
Nutenbürste
Ritzen-Bürste

Wer einen Garten hat, der kennt das Problem: Sobald die Natur erwacht, macht sich auch das liebe Unkraut wieder breit. Mit den Fugenbürsten sorgen Sie für gepflegte Gehwege, Plattenfugen und Mauerecken. Die Borsten aus robustem Carbonstahl machen kurzen Prozess mit Unkräutern und Moosen. Für diesen Job stehen Ihnen 2 Bürsten-Aufsätze zur Verfügung: ein Fugenkratzer für schwer erreichbare Ecken und ein Fugenbesen für Oberflächen. Die Aufsätze lassen sich einfach eindrehen. Auch die optimale Länge der ausziehbaren Stange können Sie ohne Montage festlegen.

Fugenbürste Set im Detail

- Maße Fugenkratzer-Aufsatz H x B x T: ca. 8,5 x 13,5 x 4,5 cm
- Maße Fugenschrubber-Aufsatz H x B x T: ca. 5,5 x 17,5 x 6,5 cm
- Länge ausziehbarer Stiel: ca. 80 - 140 cm
- Länge Stahl-Borsten: ca. 3 cm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Gewicht Set: ca. 0,7 kg

Moosentferner für den Garten
- Unkraut und Moos effektiv entfernen
- Für Fugen, Pflastersteine und Mauerecken
- Optimale Länge des Teleskopstiels einstellen
- Fugenbürsten-Aufsätze zum Eindrehen
- 3-reihiger Fugenkratzer für schwierige Ecken
- 6-reihiger Schrubber für Oberflächen
- Robuste Borsten aus Carbonstahl

Lieferumfang
- 1x Teleskopstiel
- 1x Fugenkratzer-Aufsatz
- 1x Fugenschrubber-Aufsatz
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Orange
Gewicht:
0.67 kg
Höhe:
146 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ritzenbürste, Unkrautbürste, Fugenkratzer, Plattenfugenreiniger, Bodenschrubber, Großraumwischer, Schrubber, Wandschrubber, Wischschrubber, fugenbürste garten, fugenkratzer, schrubber schwarz, bodenfugenreiniger, boden-fugenreiniger, boden fugenreiniger, entmooser, fugenbesen, fugen-besen, fugen besen, fugenbürste, fugen-bürste, fugen bürste, fugenbürsten, fugen-bürsten, fugen bürsten, fugenbürstenset, fugenbürsten-set, fugenbürsten set, fugenbürstensets, fugenbürsten-sets, fugenbürsten sets, fugen-kratzer, fugen kratzer, fugenreiniger, fugen-reiniger, fugen reiniger, fugenreinigung, fugen-reinigung, fugen reinigung, fugenreinigungsbürste, fugen-reinigungsbürste, fugen reinigungsbürste, fugenreinigungsbürsten, fugen-reinigungsbürsten, fugen reinigungsbürsten, fugenschrubber, fugen-schrubber, fugen schrubber, gartenfugenbürste, garten-fugenbürste, garten fugenbürste, gartenfugenbürsten, garten-fugenbürsten, garten fugenbürsten, moosschrubber, moos-schrubber, moos schrubber, moosbesen, moos-besen, moos besen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.