Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Relaxdays Zahlenschloss Fahrrad, sicheres Kettenschloss mit 5-stelligem Zahlencode, 120cm, Fahrradschloss aus Stahl, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10026006_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10026006_47
EAN/GTIN:
     4052025933685
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Mit diesem stabilen Zahlenschloss aus Stahl müssen Sie nie mehr Ihre Schlüssel suchen und können gleich zum Ausflug starten. Schließen Sie Ihr Fahrrad dank des 5-stelligen Codes sicher an, wenn Sie es einmal abstellen müssen. Das Fahrradschloss ist nicht nur nützlich für Erwachsene, sondern ist durch die fröhliche Farbauswahl auch etwas für Kinder und Jugendliche - so können die quirligen Geschöpfe keine Schlüssel verlieren. Das Schloss ist zudem extra lang, sodass mehrere Fahrräder aneinander geschlossen werden können - perfekt für Familien!

Zahlenschloss im Detail
- Länge geöffnet: ca. 120 cm
- Kettendurchmesser: ca. 2,2 cm
- Gewicht: ca. 0,85 kg
- Material: Stahl, PP-Stoff
- Verschiedene Farben

Kettenschloss für verschiedene Gefährte
- Sichern Sie Fahrrad, Roller oder Kinderwagen
- Verlässlicher 5-stelliger Zahlencode
- Stabile Kette aus Stahl mit Stoff-Hülle
- Kein lästiges Suchen oder Verlieren von Schlüsseln
- Perfekt für Ausflüge oder im Alltag

Lieferumfang
- 1x Fahrradschloss mit Zahlencode
- Anleitung 
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
0.83 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
4 cm
Breite:
120 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays zahlenschloss kettenschloss, zahlenschloss fahrradschloss, fahrradschloss, zahlenschloss fahrrad, bicycle-lock, bicycle lock, bicycle-locks, bicycle locks, bike-lock, bike lock, bike-locks, bike locks, Fahrradkettenschloss, Fahrradketten-schloss, Fahrradketten schloss, Fahrradkettenschösser, Fahrrad-kettenschlösser, Fahrrad kettenschlösser, fahrradkettenschloß, fahrrad-schloss, fahrrad schloss, fahrradschlösser, fahrrad-schlösser, fahrrad schlösser, fahrradschloß, kettenschloss, ketten-schloss, ketten schloss, kettenschlösser, ketten-schlösser, ketten schlösser, kinderfahrradschloss, kinder-fahrradschloss, kinder fahrradschloss, kinderfahrradschlösser, kinder-fahrradschlösser, kinder fahrradschlösser, lock, nummernschloss, nummern-schloss, nummern schloss, nummernschlösser, nummern-schlösser, nummern schlösser, radschloss, rad-schloss, rad schloss, radschlösser, rad-schlösser, rad schlösser, Schloss, schlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.