Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Relaxdays Couchtisch, Industrial Design, rechteckig, niedrig, Materialmix, Holzoptik, Wohnzimmertisch, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025967_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025967_0
EAN/GTIN:
     4052025259679
Suchbegriffe:
Clubtisch
Couchtisch
Klubtisch
Loungetisch
Holen Sie sich Loft-Flair in Ihre Wohnung. Der Sofatisch im Industrial-Design Materialmix wird in jedem Raum zum Eyecatcher. Die nachempfundene Holzmaserung der Tischplatte harmoniert dabei ausgezeichnet mit den runden Metallbeinen. Ob Kaffetasse, Snackteller, Bücher, Zeitschriften oder Fernbedienung - auf dem niedrigen Stubentisch haben Sie immer alles griffbereit, was Sie zum abendlichen Entspannen auf der Couch benötigen. Mit Blumen und Deko können Sie ihm Ihren individuellen Touch verleihen. 

Couchtisch industrial im Detail
- Größe H x B x T: ca. 40 x 93 x 50 cm
- Tischplatte B x T: ca. 90 x 50 cm
- Gewicht: ca. 5,7 kg
- Traglast: ca. 10 kg
- Material: PB (Particle Board), Metall
- Farbe: Braun, schwarz

Stylischer Sofatisch für ein gemütliche Zuhause
- Tisch in natürlicher Holzoptik strahlt Wärme aus
- Große Tischplatte für viel Platz zum Ablegen
- Stabiler Beistelltisch mit abgerundeten Kanten
- Schickes Retro-Design passt zu jeder Einrichtung
- Mit Fuß-Schonern gegen Verkratzung des Fußodens

Lieferumfang
- 1 x Beitisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
5.91 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
50 cm
Breite:
93 cm
Weitere Suchbegriffe: clubtisch, Relaxdays Couchtisch, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstell tisch, abstelltische, abstell-tische, abstell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, beistelltischchen, beistell-tischchen, beistell tischchen, beitisch, bei-tisch, bei tisch, beitische, bei-tische, bei tische, blumentisch, blumen-tisch, blumen tisch, blumentische, blumen-tische, blumen tische, coffee table, coffee-table, coffee tables, coffee-tables, couchtable, couch-table, couch table, couchtables, couch-tables, couch tables, couchtisch, couch-tisch, couch tisch, couchtische, couch-tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.