Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Relaxdays 9-teiliges Cocktail Set, Profi Barkeeper Set m. Ständer, Shaker, Barmaß, Ausgießer, Eiszange, Edelstahl, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025948_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025948_0
EAN/GTIN:
     4052025259488
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker
Mit dem exklusiven Barkeeper Set aus hochwertigem Edelstahl kreieren Sie Ihre eigenen Cocktails und Mixgetränke. Überraschen Sie Ihre Freunde auf der nächsten Party mit selbst gemixten Longdrinks. Nicht nur für Hobby-Barkeeper, sondern auch für erfahrene Barmänner und -frauen ist das Cocktailset ein praktisches Accessoire in der Hausbar. Die 9 einzelnen Teile aus rostfreiem Edelstahl wirken besonders dekorativ in dem rutschfesten Ständer aus natürlichem Bambus.

Öffnen Sie Getränke ganz einfach mit dem Kellnermesser. Mithilfe von Barmaß, Löffel und Ausgießern lassen sich Spirituosen, Säfte und mehr dosieren, während das Ende des Barlöffels sowie der Stößel dem Verarbeiten von Früchten oder anderen Zutaten dienen. Anschließend alles im Shaker mixen, um den Drink über das integrierte oder externe Sieb in ein Glas zu füllen. Mit der Zange können noch Eiswürfel hinzugefügt werden, um das Ergebnis abzurunden.

9-teiliges Barkeeper Set

- Shaker Volumen: ca. 580 ml 
- Barmaß: ca. 15 / 30 ml
- Eiszange: ca. 16 cm lang
- Barstößel HxD: ca. 20 x 3,3 cm
- Barsieb HxBxT: ca. 14,5 x 9 x 2 cm
- Barlöffel: ca. 25 cm lang
- Ausgießer HxD: ca. 10 x 3 cm
- Kellnermesser HxBxT: ca. 12 x 2 x 1,5 cm

Cocktail Set im Detail
- Gesamtgewicht: ca. 930 g
- Farbe: Silber, natur
- Material: Rostfreier Edelstahl, Bambus

Barmixer Set für Drinks wie vom Profi
- Professionelles Set zum Cocktails mixen
- 9 hochwertige Zubehörteile aus Edelstahl
- Cocktail Shaker mit integriertem Sieb
- Mit rutschfestem Ständer aus Bambus
- Tolles Geschenk oder Party-Mitbringsel

Lieferumfang

- 1x Cocktailshaker
- 1x Eiszange
- 1x Barmaß
- 1x Barsieb
- 1x Rührlöffel
- 1x Barstößel
- 1x Kellnermesser
- 2x Ausgießer
- 1x Ständer
- Deko ist nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Hellbraun
Gewicht:
1.09 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
10 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Shaker-Barzubehör, Eis-Zange, Eiszange, Obstzange, Ausgießer (Gastronomie), Gastro-Ausgießer, Likör-Ausgießer, Likörausgießer, Schnaps-Ausgießer, Schnapsausgießer, Spirituosen-Ausgießer, Spirituosenausgießer, barshaker edelstahl, eis zange, Cocktail Set, Relaxdays Cocktail Set, ausgießer, ausschenker, barbesteck, bar-besteck, bar besteck, barbestecke, bar-bestecke, bar bestecke, barbesteckset, barbesteck-set, barbesteck set, barbestecksets, barbesteck-sets, barbesteck sets, bar cocktailset, bar cocktail-set, bar cocktail set, bar cocktailsets, bar cocktail-sets, bar cocktail sets, barkeeperset, barkeeper-set, barkeeper set, barkeepersets, barkeeper-sets, barkeeper sets, barkit, bar-kit, bar kit, barkits, bar-kits, bar kits, barlöffel, bar-löffel, bar löffel, barmass, bar-mass, bar mass, barmasse, bar-masse, bar masse, barmaß, bar-maß, bar maß, barmaße, bar-maße, bar maße, barmixerset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.