Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
10x Gartenfackeln in Natur 10025544_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025544_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025544_0
EAN/GTIN:
     4052025255442
Suchbegriffe:
Gartenfackel
Gartenfackeln
Bambusfackel
Ölfackel
Bringen Sie stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten mit dem 10er Set Gartenfackeln. Die Bambus Ölfackeln lassen sich mithilfe des angeschrägten Stiels ganz einfach in den Boden stecken. Ein Docht ist bereits enthalten, weshalb Sie lediglich den Öltank befüllen müssen, um die Fackeln einsetzen zu können. Platzieren Sie die Petroleumfackeln als Deko oder Wegeleuchten in Ihrem Garten und lassen Sie sich von der Atmosphäre mitreißen, welche durch die Flammen erzeugt wird. Nutzen Sie die dekorativen Ölfackeln zu verschiedenen Anlässen, wie Hochzeiten, Geburtstage, Camping oder Grillpartys, um für die richtige Stimmung zu sorgen. Die Bambusfackeln sind vor allem bei Dunkelheit ein besonderes Highlight.

Gartenfackeln 10er Set im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 90 x 5,5 cm
- Ölbehälter V: ca. 213 ml
- Brenndauer: ca. 4-6 h
- Gewicht je Fackel: ca. 100 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Natur

Dekorative Ölfackeln aus Bambus
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm.
- Metalltank zum Befüllen mit Fackelöl
- Mit langem Docht zum Anzünden
- Angeschrägter Stiel zum Stecken in der Erde

Lieferumfang
- 10x Gartenfackel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.5 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
90 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: bambusfackel, bambusfackeln, bambusgartendeko, bambusölfackel, bambusölfackeln, fackel, fackeln, fackellampe, fackellampen, fackelleuchte, fackelleuchten, feuerfackel, feuerfackeln, garden-torch, garden-torches, gartenbeleuchtung, gartenbeleuchtungen, gartendeko, gartendekoration, gartenfackel, gartenfackeln, gartenleuchte, gartenleuchten, gartenstecker, lampe, lampen, ölfackel, ölfackeln, öllampe, öllampen, outdoorfackel, outdoorfackeln, partyfackel, partyfackeln, petroleumfackel, petroleumfackeln, wegeleuchte, wegeleuchten, auf-stecker, außen, außenbeleuchtung, bambus, beleuchtung, deko, dekoration, design, docht, draußen, erdspieß, fackelöl, flame, flamme, flammen, für-außen, für-draußen, für-garten, garten, groß, hochzeit, holz, lampenöl, metall, mit-öl, modern, natur, öl, outdoor, petroleum, set, 10, 90-cm, 10er-set, 10-stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
400
€ 4,90*
ab € 13,76*
€ 20,14*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,29*
€ 25,94*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.