Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Relaxdays 8er Set Schuhstapler verstellbar, Schuhorganizer für hohe & flache Schuhe, rutschfest, H: 11,5 - 20 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025541_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025541_49
EAN/GTIN:
     4052025938260
Suchbegriffe:
Schuhablage
Diese Schuhstapler sind die idealen Ordnungshelfer im Eingangsbereich für Damen. Auf einer höhenverstellbaren Fläche mit Rutschsicherung können Schuhe einwandfrei gelagert werden. Dabei verschmutzen durch die Ablage weder der Boden, noch werden andere Schuhe durch Schmutz beschädigt.

Die Schuhhalter sind im 8er Set erhältlich mit der Wahl aus verschiedenen Farben. Geeignet für Schuhe bis Größe 39, können die Schuhorganizer durch ihre Verstellbarkeit alle möglichen Arten von Schuhen lagern - High Heels, Ballerinas, Sneakers oder Sandalen. Ideal sind die Schuhstapler für den Kleiderschrank geeignet.

Schuhstapler Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 20 x 10,5 x 26 cm
- Schuhablage je B x T: ca. 10,5 x 24 cm
- Höhenverstellbarer Abstand: ca. 11,5; 14; 17; 20 cm
- Gewicht: ca. 160 g
- Material: PP
- Farbauswahl
- 8er Set

Schuhhalter für mehr Ordnung
- Höhenverstellbar für High Heels, Ballerinas, Sneaker
- Übersichtlich gelagert und ordentlich aufbewahrt
- Keine Verschmutzung von Regal und Boden durch Schuhe
- Rutschfeste Oberfläche gegen Rutschen von Schuhen
- Bringen Ordnung in das Schuhchaos

Lieferumfang
- 8x Schuhstapler in ausgewählter Farbe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.16 kg
Höhe:
20 cm
Länge:
26 cm
Breite:
10.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhstapler, relaxdays schuhstapler, aufbewahrungssystem, aufbewahrungs-system, aufbewahrungs system, aufbewahrungssysteme, aufbewahrungs-systeme, aufbewahrungs systeme, ordnungssystem, ordnungs-system, ordnungs system, ordnungssysteme, ordnungs-systeme, ordnungs systeme, schuhablage, schuh-ablage, schuh ablage, schuhablagen, schuh-ablagen, schuh ablagen, schuhaufbewahrung, schuh-aufbewahrung, schuh aufbewahrung, schuhaufbewahrungen, schuh-aufbewahrungen, schuh aufbewahrungen, schuhhalter, schuh-halter, schuh halter, schuhlagerung, schuh-lagerung, schuh lagerung, schuhlagerungen, schuh-lagerungen, schuh lagerungen, schuhordnung, schuh-ordnung, schuh ordnung, schuhordnungssystem, schuh-ordnungssystem, schuh ordnungssystem, schuhordnungs-system, schuhordnungs system, schuh-ordnungs-system, schuh ordnungs system, schuhorganisierer, schuh-organisierer, schuh organisierer, schuhorganizer, schuh-organizer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.