Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Relaxdays Gartenleuchte Glaskugel im 2er Set, LED Solarleuchten in Bruchglas Optik, Farbwechsel, inkl. Erdspieß, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025507_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025507_0
EAN/GTIN:
     4052025255077
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Bringen Sie stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten mit den Solarleuchten im 2er Set. Die LED Gartenlampen lassen sich mithilfe der beiliegenden Erdspieße ganz einfach in den Boden stecken. Platzieren Sie die Solargartenstecker dort, wo Sie tagsüber ausreichend Sonnenlicht erhalten. Somit können sich die LED Leuchten innerhalb einiger Stunden voll aufladen, um anschließend zu leuchten.

Die stilvoll leuchtenden Gartenlichter sind vor allem in der Dunkelheit ein absolutes Highlight. Dank Ihrer Bruchglas Optik werfen die Gartenleuchten besonderes Licht. Nutzen Sie die wetterfesten LED Gartenleuchten zu verschiedenen Anlässen, wie Hochzeiten oder Grillpartys, um für die richtige Stimmung zu sorgen oder als dekorative Kennzeichnung von Gehwegen.

Hinweis: Das Aufladen der LED Solarleuchten ist ausschließlich unter natürlichem Sonnenlicht möglich und nicht unter künstlichen Lichtquellen wie Deckenlampen, Neonlicht, etc.

Gartenleuchte Glaskugel im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 38 x 8 cm
- Erdspieße H x D: ca. 28 x 2 cm
- Gewicht je Leuchte: ca. 290 g
- Material: Kunststoff, Glas, Edelstahl
- Farbe: Silber

Solarleuchte mit Glaskugel
- Ladedauer: ca. 6-8 h
- Leuchtzeit: ca. 10 h
- Wetterfestigkeit: IP44 

Dekorative Solargartenleuchten mit LEDs
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Als Wegeleuchten, Deko für Partys uvm.
- Energiesparendes Aufladen per Sonnenlicht
- Glaskugeln in dekorativer Crashglas Optik
- Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein

Lieferumfang
- 2x Solarleuchte in Einzelteilen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Transparent | Schwarz
Gewicht:
0.54 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solar lampe, gartenleuchte glaskugel, relaxdays gartenleuchte glaskugel, ..., aussenbeleuchtung, aussen-beleuchtung, aussen beleuchtung, aussenbeleuchtungen, aussen-beleuchtungen, aussen beleuchtungen, aussenleuchte set, aussenleuchte-set, aussenleuchte sets, aussenleuchte-sets, aussenleuchten set, aussenleuchten-set, aussenleuchten sets, aussenleuchten-sets, außenbeleuchtung, außen-beleuchtung, außen beleuchtung, außenbeleuchtungen, außen-beleuchtungen, außen beleuchtungen, außenleuchte set, außenleuchte-set, außenleuchte sets, außenleuchte-sets, außenleuchten set, außenleuchten-set, außenleuchten sets, außenleuchten-sets, balkonlicht, balkon-licht, balkon licht, balkonlichter, balkon-lichter, balkon lichter, garden light, garden-light, garden lights, garden-lights, gartenbeleuchtung, garten-beleuchtung, garten beleuchtung, gartenbeleuchtungen, garten-beleuchtungen, garten beleuchtungen, gartendeko, garten-deko, garten deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.