Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Relaxdays Solar Wandlaterne im 2er Set, nostalgische LED Solarlampe für draußen, energiesparend, wasserdicht, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025506_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025506_0
EAN/GTIN:
     4052025255060
Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe

Bringen Sie stimmungsvolle Beleuchtung in Ihren Garten mit den Solar Wandleuchten im Doppelpack. Die LED Gartenlampen lassen sich mithilfe des beiliegenden Montagematerials im Handumdrehen an der Wand befestigen. Platzieren Sie die Solarlaternen dort, wo Sie tagsüber ausreichend Sonnenlicht erhalten. Somit können sich die LED Leuchten innerhalb von 6-8 Stunden voll aufladen, um anschließend 10 Stunden zu leuchten. Die stilvoll leuchtenden Gartenlichter schalten sich dank des Lichtsensors automatisch bei Dämmerung ein. Sie überzeugen vor allem mit Ihrem nostalgischen Design, welches auf Balkon, Terrasse oder im Garten zu einem dekorativen Hingucker wird.

Hinweis: Das Aufladen der Wandlaternen ist ausschließlich unter natürlichem Sonnenlicht möglich und nicht unter künstlichen Lichtquellen wie Deckenlampen, Neonlicht, etc.

Solar Wandlaterne im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 25 x 17 x 12 cm
- Ladezeit: ca. 6-8 h
- Leuchtdauer: ca. 10 h
- Gewicht je Leuchte: ca. 170 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Dekorative Solargartenleuchten mit LEDs
- Stimmungsvolle Außenbeleuchtung für Garten
- Dekorativ dank nostalgischem Design
- Energiesparendes Aufladen per Sonnenlicht
- Mit Ein-/Ausschalter und Solarpanel
- Schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein

Lieferumfang
- 2x Solarlaterne in Einzelteilen
- Mit Material zur Wandmontage
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Silber
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
12 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchte, Solarleuchten, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, led außen-wandleuchte, led außenwandleuchte, Solar Wandlaterne, Relaxdays Solar Wandlaterne, ..., aussenbeleuchtung, aussen-beleuchtung, aussen beleuchtung, aussenbeleuchtungen, aussen-beleuchtungen, aussen beleuchtungen, aussenlampe, aussen-lampe, aussen lampe, aussenlampen, aussen-lampen, aussen lampen, aussenlampenset, aussenlampen-set, aussenlampen set, aussenlampensets, aussenlampen-sets, aussenlampen sets, aussenleuchte, aussen-leuchte, aussen leuchte, aussenleuchten, aussen-leuchten, aussen leuchten, aussenleuchtenset, aussenleuchten-set, aussenleuchten set, aussenleuchtensets, aussenleuchten-sets, aussenleuchten sets, außenbeleuchtung, außen-beleuchtung, außen beleuchtung, außenbeleuchtungen, außen-beleuchtungen, außen beleuchtungen, außenlampe, außen-lampe, außen lampe, außenlampen, außen-lampen, außen lampen, außenlampenset, außenlampen-set, außenlampen set, außenlampensets, außenlampen-sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.