Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Greifarm in Silber/Schwarz 10025448_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025448_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025448_0
EAN/GTIN:
     4052025254483
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Sich häufig bücken zu müssen, kann den Rücken arg belasten. Für Menschen mit schwachen Gelenken ist die Greifzange daher ein sehr praktisches Tool. Ob Sie Müll vom Boden auflesen oder Gegenstände greifen möchten, die so hoch stehen, dass Sie sie ohne Hilfsmittel wie Tritthocker kaum erreichen können - mit der Armverlängerung ist beides kein Problem. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und auch das Rohr aus Aluminium erleichtert das Greifen, da es sehr stabil ist, ohne allzu viel Gewicht auf die Waage zu bringen.

Greifarm im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 76 x 12,5 x 3,5 cm
- Maße Kopf geschlossen H x B x T: ca. 15,5 x 6 x 2 cm
- Klauenöffnung maximal: ca. 8,5 cm
- Traglast: ca. 0,5 kg
- Material: Aluminium, PP
- Gewicht: ca. 180 g

Leichter Greifer 
- Starke Rückenbelastung vermeiden
- Auch für Senioren und Behinderte
- Für Abfälle, hohe Regale, Fächer uvm.
- Ergonomischer Griff für gutes Handling
- Greifer und Griff sind 360 Grad drehbar
- Leichtes und robustes Aluminium-Rohr

Lieferumfang
- 1x Greifarm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz | Gelb
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
76 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
12.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer, arm-extender, armgreifer, armverlängerung, grabber-tool, greifarm, greifarm-verlängerung, greifer, greifhilfe, greifkralle, greifwerkzeug, greifzange, hand-greifer, hebekralle, helfende-hand-greifer, klauengreifer, krallengreifer, krallenwerkzeug, langer-greifer, müll-greifzange, müllgreifer, müllsammler-greifer, müllzange, pick-up-greifer, pick-up-tool, reacher-grabber, senioren-greifer, stock-greifer, universal-greifer, universal-greifzange, verlängerter-arm, abfallzange, abfall-greifzange, alu-greifzange, papier-greifzange, handy-greifarm, müll-greifarm, handy-greifer, handy-greifhilfe, alu-greifhilfe, 75cm, 80cm, abfall, alu, aluminium, behinderte, flexibel, grab-it, greif, gummi, hand, handgreif, kralle, krallen, kunststoff, lang, müll, papier, plastik, schwarz, senioren, silber, stange, verlängerung, verstellbar, werkzeug, zange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.