Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Relaxdays Faltbarer Eimer, 10 l Putzeimer, platzsparend zusammenklappbar, Falteimer für Haus, Auto und Camping, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025431_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025431_53
EAN/GTIN:
     4052025938994
Suchbegriffe:
Falteimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer

Ein 10 Liter Falteimer ist im Gegensatz zu herkömmlichen Putzeimern mit diesem Volumen enorm platzsparend. Das flexible Material des faltbaren Eimers erinnert an Silikon und ist sehr robust. Der stabile, obere Ring verfügt über einen Ausgießer und eine Öse zum Aufhängen. Der Wassereimer ist schnell ausgefaltet und lässt sich platzsparend verstauen. Dies ist nicht nur praktisch beim Haushaltsputz in kleinen Wohnungen, sondern auch beim Autowaschen oder unterwegs beim Campen.

Putzeimer 10 l im Detail
- Zusammengefaltet H x B x T: ca. 5 x 33 x 34,5 cm
- Ausgeklappt H x B x T: ca. 24,5 x 33 x 34,5 cm
- Innendurchmesser oben: ca. 28,5 cm
- Material: PP, TPE
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Farbauswahl

Faltbarer Eimer für Camping-Ausflüge
- Klappeimer lässt sich platzsparend zusammenfalten
- Als Wassereimer oder zum Abwaschen beim Camping und auf Festivals
- Perfekter Putzeimer für kleine Wohnungen mit wenig Stauraum
- Mit Henkel, griffigen Rand, Aufhängeöse und praktischen Ausgießer
- Transportabler Eimer für Kofferraum oder zum Aufhängen im Wohnmobil

Lieferumfang
- 1x Platzspareimer 10l
- Deko nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Weiß
Gewicht:
0.57 kg
Höhe:
24.5 cm
Länge:
34.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer 10 liter weiß, falteimer, haushaltseimer 10 liter, Faltbarer Eimer, Relaxdays Faltbarer Eimer, autoputzeimer, auto putzeimer, autoputz eimer, auto-putzeimer, autoputz-eimer, auto putz eimer, auto-putz-eimer, autowascheimer, auto wascheimer, autowasch eimer, auto-wascheimer, autowasch-eimer, auto wasch eimer, auto-wasch-eimer, bucket, buckets, campingeimer, camping eimer, camping-eimer, collapsiblebucket, collapsible bucket, collapsible-bucket, collapsiblebuckets, collapsible buckets, collapsible-buckets, eimer, falt eimer, falt-eimer, faltkübel, falt kübel, falt-kübel, foldingbucket, folding bucket, folding-bucket, foldingbuckets, folding buckets, folding-buckets, haushaltsbehälter, haus haltsbehälter, haushalts behälter, haus-haltsbehälter, haushalts-behälter, haus halts behälter, haus-halts-behälter, haushaltseimer, haus haltseimer, haushalts eimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.