Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Relaxdays Küchenwagen, moderner Servierwagen m. Arbeitsplatte, Landhausstil, 2 Ablagen, 2 Schubladen, 87x78x48,5cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025158_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025158_0
EAN/GTIN:
     4052025251581
Suchbegriffe:
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen
Servierwagen
Sie möchten leckere Gerichte oder einen guten Tropfen nicht nur in der Küche oder im Wohnzimmer zu sich nehmen, sondern einfach da, wo es gerade am schönsten ist? Dann ist der weiße Küchenwagen der richtige Mitstreiter für Ihren Haushalt. Die Gelenke der Rollen lassen sich in jede gewünschte Richtung drehen, sodass nichts die Mobilität des Servierwagens einschränkt. Die große Arbeitsplatte aus Granit macht sofort Lust aufs Kochen. Für Geschirr, Besteck oder Flaschen steht jede Menge Stauraum auf 3 Ebenen zur Verfügung.

Küchenwagen im Detail

- Maße H x B x T: ca. 87 x 78 x 48,5 cm
- Material: MDF, Granit
- Gewicht: ca. 30 kg
- Traglast: ca. 30 kg (Arbeitsplatte), 15 kg (je Ablage)
- Farbe: Weiß

Weitere Infos zum Servierwagen
- Maße Arbeitsplatte B x T: ca. 78 x 48,5 cm
- Maße Schubladen H x B x T: ca. 6,5 x 30 x 36 cm
- Maße Ablage (mittig) B x T: ca. 67 x 36,5 cm
- Maße Ablage (unten) B x T: ca. 70,5 x 42,5 cm
- Abstand zum Boden: ca. 11 cm

Rollbarer Küchenschrank im Landhausstil
- Robustes Gestell aus MDF mit Arbeitsfläche aus Granit
- Viel Stauraum in 2 Schubladen und auf 2 Ablagen
- Utensilien griffbereit verstauen und zum Einsatz bringen
- Moderner Landhaustil ideal für jede Küche
- Jederzeit verschieben dank Rollen mit Bremsen

Lieferumfang
- 1x Küchenwagen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau | Silber
Gewicht:
30 kg
Höhe:
87 cm
Länge:
48.5 cm
Breite:
78 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen silber 3 ebenen, servier wagen, servierwagen weiß, küchenwagen, relaxdays küchenwagen, allzweckwagen, allzweck-wagen, allzweck wagen, allzweckwägen, allzweck-wägen, allzweck wägen, barwagen, bar-wagen, bar wagen, barwägen, bar-wägen, bar wägen, beistellwagen, beistell-wagen, beistell wagen, beistellwägen, beistell-wägen, beistell wägen, beistelltisch, beistell-tisch, beistell tisch, beistelltische, beistell-tische, beistell tische, butler, etagenwagen, etagen-wagen, etagen wagen, etagenwägen, etagen-wägen, etagen wägen, haushaltswagen, haushalts-wagen, haushalts wagen, haushaltswägen, haushalts-wägen, haushalts wägen, kitchen cart, kitchen-cart, kitchen carts, kitchen-carts, kitchen trolley, kitchen-trolley, kitchen trolleys, kitchen-trolleys, küchenbutler, küchen-butler, küchen butler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,45*
€ 107,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.