Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Relaxdays Standregal, Industrie Design, Bücherregal quer mit 3 Fächern, HBT: 80 x 95 x 35 cm, PB/Metall, braun/schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025149_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025149_0
EAN/GTIN:
     4052025251499
Suchbegriffe:
Bücherregal
Standregal
standregal

Das Regal kombiniert die beiden Materialien PB und Metall wunderbar zu einem rustikalen Industrial Look. Dabei wurden die Ablagen im Sonoma Eiche Look gehalten und mit einem schwarzen Metallrahmen verbunden. Zwei Rückenstreben und eine Querstrebe unter jeder Ablage geben dem Standregal zusätzlich Stabilität. Pro Etage können maximal 10 kg Last untergebracht werden. Somit ist das niedrige Bücherregal im Querformat im Flur für Schuhe oder im Büro für Bücher und Ordner perfekt geeignet. Mit einer Halterung kann das Metallregal an der Wand befestigt werden.

Regal im Querformat
- Maße H x B x T: ca. 80 x 95 x 35 cm
- Gewicht: ca. 12,7 kg
- Material: PB, Metall
- Farbe: Braun/Schwarz
- Traglast: ca. 10 kg pro Ablage
- Ca. 32 cm Abstand zwischen den Ablagen

Standregal Industrial
- 3 breite Etagen - Für Schuhe, Ordner & Co.
- Selbstmontage erfolgt einfach und schnell
- Universal einsetzbar im Zuhause
- Modernes Industrial Design für jeden Raum

Lieferumfang
- 1 x Regal in Einzelteilen
- Montageanleitung und -material
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
12.7 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
35 cm
Breite:
95 cm
Weitere Suchbegriffe: Relaxdays Standregal, aktenregal, akten-regal, akten regal, aktenregale, akten-regale, akten regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badregale, bad-regale, bad regale, balkonregal, balkon-regal, balkon regal, balkonregale, balkon-regale, balkon regale, blumenregal, blumen-regal, blumen regal, blumenregale, blumen-regale, blumen regale, bookshelf, book-shelf, book shelf, bookshelves, book-shelves, book shelves, bücherregal, bücher-regal, bücher regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.