Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Relaxdays Achtung Rutschgefahr Aufsteller, klappbar, Warnschild vor Glätte, beidseitig beschriftet, Hinweisschild, gelb
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025044_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025044_0
EAN/GTIN:
     4052025250447
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warn-aufsteller rutschgefahr
warn aufsteller

Dieses Hinweisschild warnt mit beidseitiger Aufschrift und Piktogramm vor Rutschgefahr. Ob in Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, Einkaufscentern oder Geschäften - bei Nässe, Glätte oder frisch gewischten Böden einfach das Klappschild aufstellen und Passanten gut sichtbar auf die entsprechende Gefahr aufmerksam machen. So können Unfälle durch rutschigen Boden vermieden und gebrochene Beine oder verstauchte Handgelenke verhindert werden. Sollten Sie den Aufsteller gerade nicht benötigen, können Sie ihn einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen.

Achtung Rutschgefahr Aufsteller im Detail
- Maße H x B x T: ca. 57,5 x 29,5 x 37,5 cm
- Zusammengeklappt H x B x T: ca. 60 x 29,5 x 2,5 cm
- Gewicht: ca. 650 g 
- Material: PP-Kunststoff
- Farbe: Gelb

Klappaufsteller zur Warnung vor rutschigem Boden
- Bei frisch gewischtem, rutschigem Boden aufstellen
- Beidseitig mit entsprechendem Warnhinweis beschriftet
- Zur Vermeidung von Stürzen durch Nässe und Glätte
- Ideal für Hotels, Restaurants, Bürogebäude, Geschäfte uvm. 
- Einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen

Lieferumfang
- 1 x Warnaufsteller "Achtung Rutschgefahr"
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.55 kg
Höhe:
57.5 cm
Länge:
37.5 cm
Breite:
29.5 cm
Weitere Suchbegriffe: achtung rutschgefahr aufsteller, achtung-rutschgefahr-aufsteller, achtungsschild, achtungs-schild, achtungs schild, achtungsschilder, achtungs-schilder, achtungs schilder, aufsteller, auf-steller, auf steller, hinweisaufsteller, hinweis-aufsteller, hinweis aufsteller, hinweisschild, hinweis-schild, hinweis schild, hinweisschilder, hinweis-schilder, hinweis schilder, hinweiszeichen, hinweis-zeichen, hinweis zeichen, klappaufsteller, klapp-aufsteller, klapp aufsteller, klappschild, klapp-schild, klapp schild, klappschilder, klapp-schilder, klapp schilder, rutschgefahraufsteller, rutschgefahr-aufsteller, rutschgefahr aufsteller, rutschgefahrschild, rutschgefahr-schild, rutschgefahr schild, rutschgefahrschilder, rutschgefahr-schilder, rutschgefahr schilder, rutschgefahrtafel, rutschgefahr-tafel, rutschgefahr tafel, rutschgefahrtafeln, rutschgefahr-tafeln, rutschgefahr tafeln, rutschgefahrwarnschild, rutschgefahr-warnschild, rutschgefahr warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.