Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Relaxdays Waschbeckenunterschrank, 2 Fächer, Badschrank MDF & Bambus, Waschbeckenschrank HBT 60,5x60x30,5cm, Weiß/Natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10025015_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10025015_0
EAN/GTIN:
     4052025250157
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Mit diesem praktischen Badschrank mit Siphon-Aussparung können Sie die sonst ungenutzte Fläche unter dem Waschbecken zum Verstauen von Handtüchern, Putzmitteln, Toilettenpapier und vielem mehr nutzen. So gewinnen Sie auch in kleinen Bädern wertvollen, zusätzlichen Stauraum für Ihre Utensilien. Dank des variablen Einlegebodens können Sie die Höhe der 2 Fächer individuell an Ihre Wünsche anpassen. Der Waschtischunterschrank überzeugt durch sein schlichtes und modernes Design, die Bambus-Akzente verleihen Ihrem Bad wohnlichen Charme. 

Waschbeckenunterschrank im Detail
- Maße H x B x T: ca. 60,5 x 60 x 30,5 cm 
- Siphon-Aussparung B x T: ca. 8 x 16,5 cm
- Gewicht: ca. 11 kg 
- Max. Traglast: ca. 30 kg
- Material: MDF, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Waschtischunterschrank für Ihr Bad
- Platz unter dem Waschbecken sinnvoll nutzen
- Stauraum für Handtücher, Toilettenpapier, Putzmittel etc.
- Siphon-Aussparung für alle gängigen Waschbecken geeignet
- Mit höhenverstellbarem u. herausnehmbarem Einlegeboden
- Bambus-Elemente versprühen natürlichen Charme im Badezimmer

Lieferumfang
- 1 x Waschbeckenunterschrank in Einzelteilen
- Montagematerial & Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
12 kg
Höhe:
60.5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, waschbeckenunterschrank, badezimmerschrank, badezimmer-schrank, badezimmer schrank, badezimmerschränke, badezimmer-schränke, badezimmer schränke, badschrank, bad-schrank, bad schrank, badschränke, bad-schränke, bad schränke, spülenschrank, spülen-schrank, spülen schrank, spülenschränke, spülen-schränke, spülen schränke, unterschrank, unter-schrank, unter schrank, unterschränke, unter-schränke, unter schränke, unterstellschrank, unterstell-schrank, unterstell schrank, unterstellschränke, unterstell-schränke, unterstell schränke, waschbeckenschrank, waschbecken-schrank, waschbecken schrank, waschbeckenschränke, waschbecken-schränke, waschbecken schränke, waschbecken-unterschrank, waschbecken unterschrank, waschbeckenunterschränke, waschbecken-unterschränke, waschbecken unterschränke, waschtischschrank, waschtisch-schrank, waschtisch schrank, waschtischschränke, waschtisch-schränke, waschtisch schränke, waschtischunterschrank, waschtisch-unterschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.