Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Relaxdays 6er-Pack Stoffwürfel, XXL Würfel aus Schaumstoff, Kinder Spielzeug, Set mit 6x Softwürfel, PU, weich, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024997_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024997_0
EAN/GTIN:
     4052025249977
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
Kindergarten-Spiele
Kindergartenspiele
Zahlen üben leicht gemacht! Mit den bunten Spielwürfeln aus weichem Schaumstoff können Sie Ihre Kleinen garantiert für einfache Rechenspiele begeistern. Die extra leichten Würfel in hellem Grün, Orange und Pink sind der absolute Renner in Kitas und Vorschulen.

Mit dem umfangreichen Set aus 6 Softwürfeln ist schnell eine lustige Spielrunde eröffnet, an der mehrere Kinder teilnehmen können. Dank der weichen PU-Oberfläche ist der Würfelspaß nicht nur bequem, sondern zudem auch schön leise.

6er-Pack Stoffwürfel im Detail
- Seitenlänge: ca. 7,3 cm
- Material: PU-Schaumstoff
- Gewicht: ca. 40 g pro Würfel
- Farbe: 2x Grün, 2x Orange, 2x Pink
- Alter: Nicht für Kinder unter 3 Jahren

Bunte Würfel für großen Spielspaß
- Set aus 6 Schaumstoffwürfeln 
- Weiche und griffige Oberfläche
- Ideal für Kindergarten & Schule
- Spielerisches Lernen von Zahlen

Lieferumfang
- 6 Würfel aus Schaumstoff
- Dekorationsartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Gelb | Pink
Gewicht:
0.3 kg
Höhe:
7.3 cm
Länge:
7.3 cm
Breite:
7.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, schaumstoffwürfel gelb, schaumstoff würfel, 6er-pack stoffwürfel, augenwürfel, augen würfel, augen-würfel, augenwuerfel, augen wuerfel, augen-wuerfel, dice, foam dice, plüschwürfel, plüsch würfel, plüsch-würfel, plueschwuerfel, pluesch wuerfel, pluesch-wuerfel, pu würfel, pu-würfel, pu wuerfel, pu-wuerfel, rechenwürfel, rechen würfel, rechen-würfel, rechenwuerfel, rechen wuerfel, rechen-wuerfel, Riesenwürfel, Riesen würfel, Riesen-würfel, Riesenwuerfel, Riesen wuerfel, Riesen-wuerfel, schaumstoffwürfel, schaumstoff-würfel, schaumstoffwuerfel, schaumstoff wuerfel, schaumstoff-wuerfel, schaumwürfel, schaum würfel, schaum-würfel, schaumwuerfel, schaum wuerfel, schaum-wuerfel, soft dice, softwürfel, soft würfel, soft-würfel, softwuerfel, soft wuerfel, soft-wuerfel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.