Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Relaxdays Handtuchhalter Bambus, mit Ablage & 3 Handtuchstangen, freistehender Handtuchständer, 103x41x28cm, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024981_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024981_0
EAN/GTIN:
     4052025249816
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug

Der freistehende Handtuchständer bietet auf den 3 Handtuchstangen Aufhängmöglichkeiten für kleine und große Handtücher, sodass Sie sie griffbereit neben der Badewanne oder dem Waschbecken lagern können. Auf der weißen Ablage können Sie praktischweise Badutensilien wie Shampoo und andere Kosmetikartikel abstellen. Der moderne Materialmix überzeugt durch seine Natürlichkeit - im warmen Naturton verwandelt der Handtuchhalter Ihr Badezimmer in Ihre persönliche Spa-Oase.

Handtuchhalter im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 103 x 41 x 28 cm
- Maße Ablage B x T: ca. 35 x 28 cm
- Stangenabstand: ca. 28 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Max. Traglast: ca. 10 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur, weiß

Badständer mit Handtuchstangen
- Freistehend für Badetücher und Duschartikel
- Alles griffbereit neben der Badewanne platzieren
- Ablage für Körbe, Shampoo, Kosmetik uvm.
- Natürliche, moderne Optik durch Materialmix
- Leichter und schneller Aufbau

Lieferumfang
- 1x Handtuchständer in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
2.08 kg
Höhe:
103 cm
Länge:
28 cm
Breite:
41 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, badehandtuchhalter weiß, badetuchhalter, handtuchauszug 3 armig, handtuchhalter, bad ablage, bad ablagen, bad halter, bad regal, bad regale, bad ständer, badablage, bad-ablage, badablagen, bad-ablagen, badehandtuch halter, badehandtuch ständer, badehandtuchhalter, badehandtuch-halter, badehandtuchständer, badehandtuch-ständer, badetuch halter, badetuch ständer, badetuch-halter, badetuchständer, badetuch-ständer, badezimmer ablage, badezimmer ablagen, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmerablage, badezimmer-ablage, badezimmerablagen, badezimmer-ablagen, badezimme-regal, badezimmerregal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badhalter, bad-halter, badhandtuchhalter, bad-handtuchhalter, bad handtuchhalter, badhandtuchständer, bad-handtuchständer, bad handtuchständer, badregal, bad-regal, badregale, bad-regale, badständer, bad-ständer, diener
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.