Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Relaxdays Sitzbank mit Stauraum, Bambus, 2 Aufbewahrungsboxen, Bank für Flur, Bad, Garderobe, HBT 44,5x80x40 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024979_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024979_0
EAN/GTIN:
     4052025249793
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Diese moderne Bank vereint Sitzgelegenheit und praktische Aufbewahrungsmöglichkeit in einem und ist vielseitig einsetzbar. Nutzen Sie die Sitzkommode zum Beispiel als Garderobenbank oder Schuhbank im Flur oder platzieren Sie sie in Bad oder Schlafzimmer. Die Sitzbank ist aus robustem Bambus gefertigt und damit auch für Feuchträume geeignet. Dank der zwei Aufbewahrungskörbe wird der Stauraum unter der Dielenbank effektiv genutzt. Hier können Sie Schuhe, Schals, Handtücher, Wäsche, Spielzeug und viele weitere Dinge schnell und platzsparend unterbringen.  

Flurbank im Detail
- Maße Bank H x B x T: ca. 44,5 x 80 x 40 cm
- Gewicht Bank: ca. 3,8 kg
- Maße Box H x B x T: ca. 37 x 34 x 36 cm
- Gewicht je Box: ca. 3 kg
- Max. Traglast der Bank: ca. 150 kg 
- Material: Bambus
- Farbe: Natur 

Bambus Sitzbank mit Stauraum
- Für den Flur zum Schuhe anziehen im Sitzen
- Aufbewahrungskisten für Schuhe, Taschen, uvm.
- Auch für Spielzeug, Wäsche, oder andere Kleinteile
- Bank aus Bambus auch für Bad oder Küche geeignet 
- Schneller Aufbau mit enthaltenem Montagematerial

Lieferumfang
- 1 x Bank in Einzelteilen
- 2 x Aufbewahrungsbox in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
9.8 kg
Höhe:
44.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
80 cm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, sitzbank 80 cm breit, garderoben sitzbank, Sitzbank mit Stauraum, Ablage, Ablagen, Ablagebank, Ablage-bank, Ablage bank, Ablagebänke, Ablage-bänke, Ablage bänke, Aufbewahrung, Aufbewahrungen, aufbewahrungsbank, aufbewahrungs-bank, aufbewahrungs bank, aufbewahrungsbänke, aufbewahrungs-bänke, aufbewahrungs bänke, Aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, Aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungs-kiste, aufbewahrungs kiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungs-kisten, aufbewahrungs kisten, Aufbewahrungskorb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungs korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungs-körbe, aufbewahrungs körbe, badbank, bad-bank, bad bank, badbänke, bad-bänke, bad bänke, Bank, bänke, Dielenbank, dielen-bank, dielen bank, dielenbänke, dielen-bänke, dielen bänke, Flurbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.