Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Relaxdays Fadenvorhang weiß, kürzbar, mit Tunneldurchzug, für Türen & Fenster, waschbar, Fadengardine, 145x245 cm, white
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024722_887
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024722_887
EAN/GTIN:
     4052025941680
Suchbegriffe:
Gardine
Vorhang
relaxdays vorhänge
Sie wollen Ihre Fenster dekorieren, ohne den Raum zu verdunkeln? Dann ist dieser schöne Fadenvorhang genau das Richtige für Sie. Die Fadengardine besteht aus Hunderten von einzelnen Fädchen, die gleichmäßig fallen, ohne zu Verknoten. Das dezente Design in klassischem Weiß fügt sich dabei problemlos in jeden Raum und jede Einrichtung ein. Auch für die Balkon- oder Terrassentür oder als Raumteiler ist der Fadenstore ideal.

Dank der besonderen Verarbeitung der Fäden können diese einfach gekürzt werden, ohne dabei auszufransen.

Fadenvorhang weiß im Detail
- Maße B x H: je ca. 90 x 245 cm und 145 x 245 cm
- Durchmesser Tunnelzug: ca. 3,2 cm
- Abstand zwischen Fäden: ca. 0,5 cm
- Material: Polyester
- Farbe: weiß

Dekorative Fadengardine
- Bei Bedarf kürzbar und in Form schneidbar
- Aufhängung mit praktischem Tunnelzug
- Dezentes Design passt zu jeder Einrichtung
- Auch für die Balkon- oder Terrassentür
- Ideal als Raumteiler oder Türvorhang

Pflegehinweise
- Bei 30° C im Schonwaschgang waschen
- Idealerweise einen Wäschesack verwenden
- Separat waschen
- Liegend trocknen
- Nicht für den Trockner geeignet
- Nicht bleichen, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen

Lieferumfang
- Fadenvorhang in Größe und Menge nach Wahl
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
245 cm
Länge:
0.1 cm
Breite:
145 cm
Weitere Suchbegriffe: fadenvorhang weiß, faden gardine, faden gardinen, faden store, faden stores, faden vorhang, faden vorhänge, fadengardine, faden-gardine, fadengardinen, faden-gardinen, fadenstore, faden-store, fadenstores, faden-stores, fadenvorhang, faden-vorhang, fadenvorhänge, faden-vorhänge, fliegen gardine, fliegen gardinen, fliegen schutz, fliegen vorhang, fliegen vorhänge, fliegengardine, fliegen-gardine, fliegengardinen, fliegen-gardinen, fliegenschutz, fliegen-schutz, fliegenvorhang, fliegen-vorhang, fliegenvorhänge, fliegen-vorhänge, fransen gardine, fransen gardinen, fransen store, fransen stores, fransen vorhang, fransen vorhänge, fransengardine, fransen-gardine, fransengardinen, fransen-gardinen, fransenstore, fransen-store, fransenstores, fransen-stores, fransenvorhang, fransen-vorhang
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.