Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Relaxdays Kleiderbügel Samt, platzsparende Bügel, rutschfester Velourbezug, Haken 360° drehbar, Anzug, Hose, Set, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024664_753
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024664_753
EAN/GTIN:
     4052025941956
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Ordnen Sie Ihren Kleiderschrank einheitlich. Mit den Velour-Wäschebügeln rutscht Ihre Kleidung nicht mehr herunter, sondern bleibt knitter- und faltenfrei hängen. Außerdem ist der Samt besonders sanft zu Ihrer Kleidung, auch bei empfindlichen Stoffen wie Seide. Durch die seitlichen Einkerbungen der Hemdenbügel lassen sich auch problemlos Tops und Kleider mit Spaghetti-Trägern, Hosen und Röcke mit Schlaufen aufhängen. Im Set befinden sich jeweils gleich viele klassische Kleiderbügel und Hosenbügel mit Stegen. Durch den 360° drehbaren Haken lassen sich Anzug, Schal oder Hemd flexibel aufhängen.

Samt Kleiderbügel im Detail
- Größe Kleiderbügel H x B x T: ca. 23,5 x 41,5 x 0,5 cm
- Größe Hosenbügel H x B x T: ca. 21 x 35 x 0,5 cm
- Gewicht: ca. 50 g je Bügel
- Max. Traglast: 5 kg
- Hosensteg: ca. 33 cm
- Material: Samt, Eisen
- Farben: grau, silber

Stilvolle Velour Wäschebügel
- Für einen einheitlichen Look der Garderoben-Aufhängung
- Praktisches Set mit Bügeln für verschiedene Kleidungsstücke
- Der komplett drehbare Haken passt sich an Ihre Garderobe an
- Platzsparendes Design für optimale Raumnutzung des Schranks
- Edle Clothes Hanger sind mit grauem Samt überzogen

Lieferumfang
- 1 x Set Kleiderbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Silber
Gewicht:
2.4 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
0.6 cm
Breite:
41.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, holzkleiderbügel grau, kleiderbügel, kleiderbügel 50 er, Samt Kleiderbügel, anzugbügel, anzug-bügel, anzug bügel, anzugkleiderbügel, anzug-kleiderbügel, anzug kleiderbügel, bügel, bügelset, bügel-set, bügel set, bügelsets, bügel-sets, bügel sets, clotheshanger, clothes-hanger, clothes hanger, clotheshangers, clothes-hangers, clothes hangers, garderobenbügel, garderoben-bügel, garderoben bügel, hanger, hangers, hemdbügel, hemd-bügel, hemd bügel, hemdenbügel, hemden-bügel, hemden bügel, hemdstange, hemd-stange, hemd stange, hemdstangen, hemd-stangen, hemd stangen, hosenbügel, hosen-bügel, hosen bügel, hosenhalterung, hosen-halterung, hosen halterung, hosenhalterungen, hosen-halterungen, hosen halterungen, hosenstange, hosen-stange, hosen stange, hosenstangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.