Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Hocker in Weiß - (B)33 x (H)47 x (T)33 cm 10024633_49
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024633_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024633_49
EAN/GTIN:
     4052025942229
Suchbegriffe:
Badezimmerhocker
Badhocker
badhocker weiß
badezimmerhocker
Der platzsparende Hocker mit gepolsterter Sitzfläche überzeugt durch sein Zusammenspiel aus verchromtem Gestell und weißem Kunstlederbezug. Er setzt elegante Akzente in Ihrer Einrichtung. Ein Highlight ist die Ablagefläche, welche Platz für Zeitschriften, Magazine und mehr bietet. Der Polsterhocker eignet sich als Sitzgelegenheit im Wohnzimmer oder Flur, als praktischer Sitz am Schminktisch oder als Badhocker. Auch als kleine Fußablage, wenn Sie nach einem langen Tag die Beine hochlegen möchten, ist der Beistellhocker ideal. Durch die Gumminoppen auf der Unterseite ist er schonend zum Fußboden.

Gepolsterter Sitzhocker im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 47 x 33 x 33 cm 
- Gewicht: ca. 2,6 kg 
- Max. Belastbarkeit: ca. 100 kg 
- Material: Eisen, Kunstleder
- Farbe: Chrom, Weiß 

Quadratischer Hocker in Weiß 
- Mit bequemer, gepolsterter Sitzfläche
- Praktische Ablagefläche für Zeitschriften etc. 
- Platzsparendes Design auch für kleine Ecken
- Ideal als Sitzhocker, Fußablage o. Badhocker
- Verchromtes Gestell u. eleganter Kunstlederbezug

Lieferumfang
- 1 x Hocker in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
2.77 kg
Höhe:
47 cm
Länge:
33 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: badhocker, fußablage, fußhocker, hocker, polsterhocker, sitz, sitzcube, sitzhocker, sitzwürfel, beistellhocker, sitzgelegenheit, garderobenhocker, tischhocker, 30x30, 33x33-cm, 45-cm, 47-cm, 50-cm, ablage, ankleidezimmer, aufbewahrung, bad, bequem, bezogen, bezug, bodenschoner, büro, chrom, couch, deko, design, diele, eckig, edel, einfach, elegant, fach, flach, flur, freistehend, für-flur, für-schlafzimmer, für-schminktisch, für-sofa, gemütlich, gepolstert, gestell, in-weiß, indoor, innen, klein, kunstleder, leder, metall, mit-ablage, mit-sitzfläche, mit-stauraum, modern, niedrig, ohne-bohren, ohne-lehne, ohne-rollen, platzsparend, polster, polsterung, praktisch, quadrat, quadratisch, schick, schlafzimmer, schmal, schminktisch, silber, sitzen, sitzfläche, sitzkissen, stauraum, stil, stylisch, tisch, universal, weich, weiß, wohnzimmer, zum-sitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6UL55
250
€ 4,90*
ab € 30,16*
€ 41,48*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 42,54*
€ 59,78*
Preise: Lager 6UL55
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6UL55
Versand: Lager 6UL55
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6UL55
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.