Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Relaxdays Bambus Eckregal, 4 halbrunde Ablagen, Regal klappbar, Standregal Bad, offen, HBT 120 x 28 x 28 cm, dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024610_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024610_0
EAN/GTIN:
     4052025246105
Suchbegriffe:
Badregal
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Mit dem Eckregal nutzen Sie den Raum optimal aus, den Zimmerecken und Nischen bieten. Auf 4 Ablagen finden die verschiedensten Haushaltsgegenstände ein neues Plätzchen. Der dunkelbraun lackierte Bambus setzt überall Akzente, sei es in Bad, Flur oder Schlafzimmer. Um das offene Regal aufzubauen, brauchen Sie bloß wenige Augenblicke Ihrer Zeit zu investieren. Dazu ist keinerlei Werkzeug erforderlich. Sollten Sie das Stehregal gerade nicht benötigen oder an einen anderen Ort transportieren wollen, klappen Sie es einfach mit wenigen Handgriffen platzsparend zusammen.

Eckregal mit 4 Ablagen im Detail

- Maße aufgestellt H x B x T: ca. 120 x 28 x 28 cm
- Maße geklappt H x B x T: ca. 120 x 28 x 4,5 cm
- Maximale Traglast je Ablage: 10 kg
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 4,2 kg
- Farbe: Dunkelbraun

Weitere Infos zum Nischenregal
- Maße je Ablage H x B x T: ca. 1,5 x 26,5 x 26,5 cm
- Abstand unterste Ablage zum Boden: ca. 8 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 26 cm

Klappbares Standregal für Ihr Zuhause
- Raum in Zimmerecken und Nischen optimal nutzen
- 4 Ablagen für Haushaltsgegenstände aller Art
- Für Küche, Flur, Schlaf-, Wohn- oder Badezimmer
- Minimale und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lässt sich platzsparend zusammenklappen
- Eyecatcher dank dunkelbraun lackiertem Bambus 

Lieferumfang
- 1x Eckregal
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun
Gewicht:
4.33 kg
Höhe:
120 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Standregal, standregal, Eckregal, relaxdays eckregal, 3eckregal, 3-eck-regal, 3 eck regal, 3eckregale, 3-eck-regale, 3 eck regale, 4fächerregal, 4-fächer-regal, 4 fächer regal, 4fächerregale, 4-fächer-regale, 4 fächer regale, ablageregal, ablage-regal, ablage regal, ablageregale, ablage-regale, ablage regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, badnischenregal, bad-nischenregal, bad nischenregal, badnischenregale, bad-nischenregale, bad nischenregale, badstandregal, bad-standregal, bad standregal, badstandregale, bad-standregale, bad standregale, badeckregal, bad-eckregal, bad eckregal, badeckregale, bad-eckregale, bad eckregale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.