Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Relaxdays Schubladenbox Bambus, Schubladen Organizer, natürliche Optik, Tischorganizer Büro, HBT: 18 x 30 x 31 cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024599_340
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024599_340
EAN/GTIN:
     4052025942274
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Der Anblick von wild auf Tisch oder Arbeitsplatte herumwirbelnden Kleinteilen ist nicht gerade ein Genuss. Mit der Schubladenbox verlieren Sie nie mehr die Übersicht über Kaffeekapseln, Teebeutel, Bürobedarf und vieles mehr. Mit dem Schubladen Organizer bekämpfen Sie nicht nur das Chaos, sondern bereichern Ihre Küche oder den Arbeitsplatz auch um einen natürlich schönen Eyecatcher. Was auch geschehen mag, der Tischorganizer verrutscht nicht - dafür sorgen die Schoner auf der Unterseite.

Schubladenbox Bambus im Detail
- Maße je Schublade H x B x T: 8 x 27,5 x 29,5 cm
- Maximale Traglast: 8 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Schubladen Organizer mit 1 Einschub

- Maße gesamt H x B x T: ca. 10 x 29,5 x 30 cm
- Maße innere Fächer H x B x T: 5 x 13 x 14 cm (4x)
- Gewicht: 2,4 kg

Schubladen Organizer mit 2 Einschüben
- Maße gesamt H x B x T: ca. 18 x 30 x 31 cm
- Maße inneres Fach klein H x B x T: ca. 7 x 26 x 8,5 cm (1x)
- Maße innere Fächer mittel H x B x T: ca. 4,5 x 13 x 28,5 cm (2x)
- Maße inneres Fach groß H x B x T: ca. 7 x 26 x 19,5 cm (1x)
- Gewicht: ca. 3,7 kg

Schubladenordnungssystem
- Für Bürozubehör, Teebeutel, Kaffeekapseln uvm.
- Unterteilte Schubladen zum Herausziehen
- Trennwand zum Einschieben (gilt für 2-Fächer-Variante)
- Mit 4 Schonern auf Unterseite
- Natürlich warme Optik

Lieferumfang
- 1x Schubladenbox
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.75 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
31 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, Schubladenbox Bambus, ablagebox, ablage-box, ablage box, ablageboxen, ablage-boxen, ablage boxen, ablagekasten, ablage-kasten, ablage kasten, ablagekästen, ablage-kästen, ablage kästen, ablagesystem, ablage-system, ablage system, ablagesysteme, ablage-systeme, ablage systeme, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs-box, aufbewahrungs box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungs boxen, bambusaufbewahrungsbox, bambus-aufbewahrungsbox, bambus aufbewahrungsbox, bambusaufbewahrungsboxen, bambus-aufbewahrungsboxen, bambus aufbewahrungsboxen, bambusschubladenbox, bambus-schubladenbox, bambus schubladenbox, bambusschubladenboxen, bambus-schubladenboxen, bambus schubladenboxen, bambusbox, bambus-box, bambus box, bambusboxen, bambus-boxen, bambus boxen, box-drawer, box drawer, box-drawers, box drawers, büroablagesystem, büro-ablagesystem, büro ablagesystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.