Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Relaxdays Beistelltisch quadratisch 3er Set, mattes Stahlgestell, Satztische, MDF, HxBxT: 42x40x40 cm, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024584_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024584_0
EAN/GTIN:
     4052025245849
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch schwarz
beistell tisch
Die Beistelltische im 3er Set bieten Ihnen viele Nutzungsmöglichkeiten. Als Couchtische überzeugen Sie, wenn Snacks, Zeitschriften oder Smartphones jederzeit in Reichweite liegen sollen. Das ebenso einfache wie funktionale Design der Satztische prädestiniert sie aber auch, um Vasen, Blumen oder Kerzen bestens zur Geltung kommen zu lassen. Bei Bedarf schieben Sie die 3 Ablagetische einfach ineinander, sodass sie nur wenig Platz für sich beanspruchen. Hässliche Kratzer im Untergrund brauchen Sie dank der Bodenschoner nicht zu befürchten.

Beistelltisch quadratisch 3er Set im Detail

- Maße Tisch groß H x B x T: ca. 42 x 40 x 40 cm / ca. 2,5 kg
- Maße Tisch mittel H x B x T: ca. 39,5 x 35 x 35 cm / ca. 2 kg
- Maße Tisch klein H x B x T: ca. 36 x 30 x 30 cm / ca. 1,6 kg
- Dicke Tischplatten: ca. 1,2 cm
- Max. Traglast je Tisch: 5 kg
- Materialien: matt vernickelter Stahl, MDF

Viereckige Satztische
- Ablagen für Snacks, Fernbedienung uvm.
- Blumen und Accessoires in Szene setzen
- Schlichtes, funktionales Design für Ihr Zuhause
- Tische platzsparend ineinanderschieben
- Bodenschoner verhindern Kratzer

Lieferumfang
- 3x Beistelltisch in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
3.26 kg
Höhe:
42 cm
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch 80x80, Beistelltisch quadratisch 3er Set, ablagetisch, ablage-tisch, ablage tisch, ablagetische, ablage-tische, ablage tische, abstell tisch, abstell tische, abstelltisch, abstell-tisch, abstelltische, abstell-tische, beistell tische, beistelltisch, beistell-tisch, beistelltische, beistell-tische, blumentisch, blumen-tisch, blumen tisch, blumentische, blumen-tische, blumen tische, couch tisch, couch tische, couchtisch, couch-tisch, couchtische, couch-tische, design tisch, design tische, designtisch, design-tisch, designtische, design-tische, kaffee tisch, kaffee tische, kaffeetisch, kaffee-tisch, kaffeetische, kaffee-tische, metall tisch, metall tische, metalltisch, metall-tisch, metalltische, metall-tische, nacht tisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.