Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 8 Fächer, Steckregal, H x B x T: 91 x 94,5 x 36,5 cm, verschiedene Farben
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024522_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024522_46
EAN/GTIN:
     4052025942519
Suchbegriffe:
Schuhregal
Steck-Regal
Steckregal
steckregal 4 boden
Der Besitz vieler Schuhe bringt oft Platzprobleme mit sich. Das Schuhregal mit einfachem Stecksystem bietet die ideale Lösung und spendet Platz für mindestens 16 Paar Schuhe. Durch die unterschiedlich hohen Fächer können auch Stiefel problemlos untergebracht werden. Dabei kann die Schuhablage sowohl als offenes Regalsystem als auch als geschlossener Schuhschrank genutzt werden - durch die transparenten Türen behalten Sie aber stets den Überblick über Ihre Schuhe. Dank der Kunststoffoberfläche kann das Regal mit einem feuchten Tuch schnell von Schmutz und Rückständen befreit werden. Das Steckregal ist in verschiedenen Farben erhältlich. 

Schuhregal Kunststoff mit 8 Fächern im Detail
- Maße H x B x T: ca. 91 x 94,5 x 36,5 cm
- Maße große Fächer je H x B x T: ca. 35 x 45 x 35 cm
- Maße je kleines Fach H x B x T: ca. 17 x 45 x 35 cm 
- Gewicht ca. 6,5 kg
- Jedes Fach kann mit ca. 3,5 kg belastet werden
- Material: Kunststoff, Metall 
- Verschiedene Farben erhältlich

Enthaltene Teile des Regalsystems
- 12 Wände je ca. 45 x 35 cm 
- 3 Wände je ca. 35 x 35 cm 
- 9 Wände je ca. 35 x 17 cm
- 6 Wände ca. 45 x 17 cm
- 6 Türen je ca. 45 x 17 cm 
- 2 Türen je ca. 45 x 35 cm
- 30 Verbindungsstücke  

Praktischer Stauraum für Ihr Zuhause
- 4 Ebenen bieten Platz für mind. 16 Paar Schuhe
- Unkomplizierter Aufbau durch einfaches Stecksystem 
- Kann in verschiedenen Varianten zusammengebaut werden 
- Als offenes Regalsystem oder geschlossener Schrank nutzbar
- Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch 

Lieferumfang
- Schuhregal in Einzelteilen
- Beispielhafte Bauanleitung
- Holzhammer 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent | Silber
Gewicht:
6.12 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
94.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhregal, Schuhregal Kunststoff, Allzweckregal, Allzweck-regal, Allzweckregale, Allzweck-regale, Aufbewahrungsregal, Aufbewahrungs-regal, Aufbewahrungsregale, Aufbewahrungs-regale, Aufbewahrungssystem, Aufbewahrungs-system, Aufbewahrungssysteme, Aufbewahrungs-systeme, bad regal, bad regale, bad schrank, bad schränke, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmer schrank, badezimmer schränke, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmerschrank, badezimmer-schrank, badezimmerschränke, badezimmer-schränke, badregal, bad-regal, badregale, bad-regale, badschrank, bad-schrank, badschränke, bad-schränke, bücher regal, bücher regale, bücherregal, bücher-regal, bücherregale, bücher-regale, haushalts schrank, haushalts schränke, haushaltsschrank, haushalts-schrank, haushaltsschränke, haushalts-schränke, kunsstoffschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.