Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Relaxdays Schuhregal Kunststoff, Regalsystem 6 Fächer, Steckregal mit Türen, 12 Paar, DIY, HBT 52 x 37 x 9cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024521_49
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024521_49
EAN/GTIN:
     4052025942533
Suchbegriffe:
Schuhregal
Steck-Regal
Steckregal
steckregal 6 böden
Ob Sandalen, Stiefel, kleine oder große Schuhe - in diesem praktischen Schuhregal finden sie alle Platz. Mindestens 12 Paar lassen sich in den 6 Fächern problemlos verstauen. Dabei kann die Schuhablage sowohl als offenes Regalsystem, als auch als geschlossener Schuhschrank genutzt werden. Durch das handliche Stecksystem kann das DIY-Regal blitzschnell und ohne zusätzliches Werkzeug aufgebaut, oder zwischen verschiedenen Varianten gewechselt werden. Bei Verschmutzungen lassen sich diese dank der praktischen Kunststoffoberfläche einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Das Steckregal ist in verschiedenen Farben erhältlich. 

Schuhregal mit 6 Fächern im Detail
- Maße H x B x T: ca. 126 x 49 x 36,5 cm
- Maße großes Fach H x B x T: ca. 35 x 45 x 35 cm
- Maße je kleines Fach H x B x T: ca. 17 x 45 x 35 cm 
- Gewicht ca. 5 kg
- Jedes Fach kann mit ca. 3,5 kg belastet werden
- Material: Kunststoff, Metall 
- Verschiedene Farben erhältlich

Enthaltene Teile des Regalsystems
- 8 Wände je ca. 35 x 45 cm 
- 1 Tür ca. 35 x 45 cm
- 2 Wände je ca. 35 x 35 cm 
- 10 Wände je ca. 35 x 17 cm
- 5 Wände je ca. 45 x 17 cm 
- 5 Türen je ca. 45 x 17 cm 
- 30 Verbindungsstücke  

Praktisches Steckregal mit viel Stauraum
- 6 Ebenen bieten Platz für mind. 12 Paar Schuhe
- Unkomplizierter Aufbau durch einfaches Stecksystem 
- Kann in verschiedenen Varianten zusammengebaut werden 
- Als offenes Regalsystem oder geschlossener Schrank nutzbar
- Einfache Reinigung mit feuchtem Tuch 

Lieferumfang
- Schuhregal in Einzelteilen
- Beispielhafte Bauanleitung
- Holzhammer 
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Transparent | Silber
Gewicht:
4.69 kg
Höhe:
126 cm
Länge:
36.5 cm
Breite:
49 cm
Weitere Suchbegriffe: schuhregal, schuhregal kunststoff, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, alzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, aufbewahrungssystem, aufbewahrungs-system, aufbewahrungs system, aufbewahrungssysteme, aufbewahrungs-systeme, aufbewahrungs systeme, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badezimmerschrank, badezimmer-schrank, badezimmer schrank, badezimmerschränke, badezimmer-schränke, badezimmer schränke, badezimmerschraenke, badezimmer-schraenke, badezimmer schraenke, badregal, bad-regal, bad regal, baderegale, bad-regale, bad regale, badschrank, bad-schrank, bad schrank, badschränke, bad-schränke, bad schränke, badschraenke, bad-schraenke, bad schraenke, bücherregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.