Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Relaxdays Aufbewahrungskorb 3er Set, Deckel & Stoffeinsatz, Bambus, Bad, Spielzeug, Aufbewahrungsbox, 3 Größen, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024308_126
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024308_126
EAN/GTIN:
     4052025943707
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
Kunststoffbox
Sammelbehälter
kunststoffbox 10l

Wenn Badablage oder Wannenrand überfüllt sind, schafft der Aufbewahrungskorb fürs Badezimmer Ordnung. Der feuchtigkeitsabsorbierende Bambuskorb ist nicht nur für das Bad geeignet. Im ganzen Haus halten die Aufbewahrungsboxen die Dinge des Alltags übersichtlich an ihrem Platz. Die praktischen Dekokörbe zieren Kinder-, Schlaf- oder Wohnzimmer. Verwende das Set als Regalkorb oder Schrankbox für Socken, Accessoires, Spielzeug und andere Kleinteile. Durch den Deckel wird der Inhalt staubfrei verwahrt.

Aufbewahrungskorb 3er Set im Detail
- Maße Korb (S) H x B x T: ca. 13 x 25 x 19 cm
- Maße Korb (M) H x B x T: ca. 14 x 30 x 23,5 cm
- Maße Korb (L) H x B x T: ca. 15 x 33 x 25,5 cm
- Volumen: ca. 5, 7,6 und 10 Liter
- Material: Bambus, MDF-Platte, Polyester
- Gesamtgewicht: ca. 1,2 kg
- In verschiedenen Farben

Vielseitige Aufbewahrungsboxen
- Mit praktischem Deckel und Stoffeinsatz
- Aus natürlichem und robustem Bambus
- Ideal für Bad, Wohnzimmer und Kinderzimmer
- Staubfreie Aufbewahrung in dekorativer Box
- Stauraum für Badartikel, Accessoires, Spielzeug uvm.

Lieferumfang
- 3x Aufbewahrungskorb
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.27 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
25.5 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: kunststoffbox, sammelbehälter kunststoff, Relaxdays Aufbewahrungskorb, allzweckkorb, allzweck korb, allzweck-korb, allzweckkörbe, allzweck körbe, allzweck-körbe, aufbewahrungsbox, aufbewahrungs box, aufbewahrungs-box, aufbewahrungsboxen, aufbewahrungs boxen, aufbewahrungs-boxen, aufbewahrungskiste, aufbewahrungs kiste, aufbewahrungs-kiste, aufbewahrungskisten, aufbewahrungs kisten, aufbewahrungs-kisten, aufbewahrungskorb, aufbewahrungs korb, aufbewahrungs-korb, aufbewahrungskörbe, aufbewahrungs körbe, aufbewahrungs-körbe, aufbewahrungskorbset, aufbewahrungs korbset, aufbewahrungskorb set, aufbewahrungs-korbset, aufbewahrungskorb-set, aufbewahrungs korb set, aufbewahrungs-korb-set, aufbewahrungskorbsets, aufbewahrungs korbsets, aufbewahrungskorb sets, aufbewahrungs-korbsets, aufbewahrungskorb-sets, aufbewahrungs korb sets, aufbewahrungs-korb-sets, aufbewahrungskörbchen, aufbewahrungs körbchen, aufbewahrungs-körbchen, badaufbewahrung, bad aufbewahrung, bad-aufbewahrung, badaufbewahrungsbox, bad aufbewahrungsbox, badaufbewahrungs box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.