Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Relaxdays Backblech mit Deckel, 3in1 Kuchen Transportbox, BxT 40,5x32,5 cm, hoher Rand, Kuchenblech rechteckig, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024300_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024300_46
EAN/GTIN:
     4052025900953
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Der Partycontainer überzeugt mit seinen 3 Funktionen - Backen, Aufbewahren und Transportieren. Entfernen Sie den Deckel vom Backblech, um im Ofen Kuchen, Aufläufe oder Pizza zu zubereiten. Anschließend können Sie den Deckel auf das Blech aus hochwertigem Carbon-Stahl setzen, um den Inhalt länger aufzubewahren. Nutzen Sie die 2 Tragegriffe, um Ihre Speisen mit zum Geburtstag oder einer Party mit Freunden zu nehmen.

Das Backblech ist antihaftbeschichtet und kann daher ebenso wie die Transporthaube leicht per Hand gereinigt werden.

Backblech mit Deckel 3in1 im Detail
- Gesamtmaß H x B x T: ca. 8 x 40,5 x 32,5 cm
- Maße Blech H x B x T: ca. 5 x 40 x 32 cm
- Innenmaße Blech H x B x T: ca. 4,5 x 36,5 x 29 cm
- Gesamtgewicht: ca. 840 g
- Material: Carbon-Stahl, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Rechteckige Kuchenbox zum Transport
- Zum Backen von Kuchen, Auflauf, Pizza uvm.
- Mit transparentem Deckel zur Aufbewahrung
- Dank Griffen Inhalt bis ca. 6,5 cm Höhe transportieren
- Antihaftbeschichtetes Blech ist hitzebeständig bis 220 Grad
- Blech und Haube schnell und einfach per Hand reinigen

Lieferumfang
- 1x Backblech mit Deckel
- Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Transparent
Gewicht:
0.93 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
32.5 cm
Breite:
40.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnittkuchenblech, Gastro-Isolierbehälter, Gastro-Thermobehälter, Gastro-Thermotransportbehälter, Gastronomie-Isolierbehälter, Gastronomie-Thermobehälter, Thermoport, Warmhalte-Behälter, Warmhaltebehälter, Torten-Haube, Tortenhaube, Transport-Box, Transportbox, transportbox schwarz, gastro thermobehälter, transportbox klar, Backblech mit Deckel, Relaxdays Backblech mit Deckel, , auflaufform, auflauf form, auflauf-form, auflaufformen, auflauf formen, auflauf-formen, backblech, back blech, back-blech, backbleche, back bleche, back-bleche, backcontainer, back container, back-container, backform, back form, back-form, backformen, back formen, back-formen, bakingtray, baking tray, baking-tray, bakingtrays, baking trays, baking-trays, baklavablech, baklava blech, baklava-blech, baklavableche, baklava bleche, baklava-bleche, blechkuchencontainer, blech kuchencontainer, blechkuchen container, blech-kuchencontainer, blechkuchen-container, blech kuchen container, blech-kuchen-container, blechkuchenspringform, blech kuchenspringform, blechkuchen springform, blech-kuchenspringform, blechkuchen-springform, blech kuchen springform, blech-kuchen-springform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.