Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Waschbeckenunterschrank in Grau - (B)60 x (H)60 x (T)29 cm 10024232_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024232_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024232_0
EAN/GTIN:
     4052025242329
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Dank des praktischen Unterschranks nutzen Sie den Raum unter dem Waschbecken optimal aus. 2 Fächer stehen Ihnen zur Verfügung. Diese entstehen, indem Sie den Boden einlegen - 3 verschiedene Höhen sind möglich. Der Waschbeckenunterschrank sorgt dafür, dass Putzzeug, Handtücher, Schwämme und andere Utensilien neugierigen Blicken verborgen bleiben, und fügt sich seinerseits optisch hervorragend in Bad oder Küche ein. Das grau lackierte MDF ergänzt sich sehenswert mit den warmen Farbtönen des natürlichen Bambus.

Waschbeckenunterschrank im Detail

- Maße H x B x T: ca. 60 x 60 x 29 cm
- Maße je Tür H x B: ca. 44 x 27,5 cm
- Maße Einlegeboden B x T: ca. 58 x 24,5 cm
- Maximale Traglast: 20 (oben) bzw. 10 kg (innen)
- Materialien: MDF, Bambus
- Gewicht: ca. 9,6 kg

Badunterschrank für das Waschbecken
- Mit Aussparung für das Waschbecken
- Für Handtücher, Waschmittel, Toilettenpapier uvm.
- Rahmen aus natürlich schönem Bambus
- Schranktüren schließen magnetisch
- Einlegeboden für 3 verschiedene Höhen

Lieferumfang
- 1x Waschbeckenunterschrank
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun | Weiß
Gewicht:
9.6 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
29 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank, badezimmerschrank, badezimmerschränke, badezimmerunterschrank, badezimmerunterschränke, badschrank, badschränke, badunterschrank, badunterschränke, basin-cabinet, basin-cabinets, beckenschrank, beckenunterschrank, beckenunterschränke, siphon-schrank, unterschrank, unterschränke, unterstellschrank, unterstellschränke, waschbeckenschrank, waschbeckenschränke, waschbeckenunterschrank, waschbeckenunterschränke, waschtischschrank, waschtischschränke, waschtischunterschrank, waschtischunterschränke, 2-fächer, 2-türig, 60cm, 60-cm, 60x60, 60x60x30, abfluss, anthrazit, aussparung, bad, badezimmer, badmöbel, bambus, bathroom, becken, breit, design, dunkelgrau, eckig, einlegeboden, einsatz, freistehend, gäste-wc, grau, groß, gross, hoch, holz, küche, küchen, mdf, mit-türen, niedrig, schmal, siphon, stand, standfüße, stauraum, universal, waschbecken, wash-basin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.