Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Relaxdays Badregal Bambus, Holzregal freistehend mit 3 Ablagen, Schmales Standregal Küche, HBT 82,5 x 27 x 26,5cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024213_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024213_0
EAN/GTIN:
     4052025242138
Suchbegriffe:
Badregal
Standregal
standregal
Dieses praktische Badregal aus feuchtigkeitsresistentem Bambus bereichert mit seiner natürlichen Optik jedes Badezimmer. Die 3 Körbe des Standregals bieten großzügigen Stauraum für Kosmetik, Handtücher, Föhn, Haarbürste und andere Badutensilien. Mit seiner platzsparenden Form passt das leichte Ablageregal auch in schmale Ecken, durch den Henkel kann es bequem und schnell verstellt werden. Auch in Küche, Werkstatt und Büro oder als dekoratives Möbelstück im Wohnzimmer macht das freistehende Regal eine gute Figur. 

Badregal Bambus im Detail 
- Maße H x B x T: ca. 82,5 x 27 x 26,5 cm 
- Fächermaße H x B x T: ca. 13 x 24 x 26,5 cm 
- Gewicht: ca. 2,4 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur 

Dekoratives Standregal mit 3 Ablagen
- 3 großzügige Ablageboxen für Kosmetik, Handtücher uvm.
- Aus widerstandsfähigem Bambus - Ideal für feuchte Räume
- Vielseitiger Stauraum für Bad, Küche, Flur etc.
- Freistehendes Regal ohne Bohren - leichter Transport mit Henkel 
- Schneller Aufbau mit enthaltenem Montagematerial

Lieferumfang
- 1 x Badregal in Einzelteilen
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.25 kg
Höhe:
82.5 cm
Länge:
26.5 cm
Breite:
27 cm
Weitere Suchbegriffe: badregal bambus, ablageregal, ablage-regal, ablage regal, ablageregale, ablage-regale, ablage regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweck regal, allzweckregale, allzweck-regale, allzweck regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badablage, bad-ablage, bad ablage, badablagen, bad-ablagen, bad ablagen, badezimmerablage, badezimmer-ablage, badezimmer ablage, badezimmerablagen, badezimmer-ablagen, badezimmer ablagen, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmer regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badezimmer regale, badregal, bad-regal, bad regal, badregale, bad-regale, bad regale, bambusregal, bambus-regal, bambus regal, bambusregale, bambus-regale, bambus regale, handtuchregal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.