Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Relaxdays Badregal Bambus, Küchenregal, Standregal, mit 3 Ablagen, Fach mit Klappe, offen, HBT 76,5 x 46 x 29,5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024195_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024195_0
EAN/GTIN:
     4052025241957
Suchbegriffe:
Badregal
Küchenregal
Standregal
standregal

Das Bambusregal eignet sich perfekt, um Ihre Utensilien in Küche, Bad oder Wohnzimmer zu verstauen. Schaffen Sie Ordnung, indem Sie zum Beispiel Handtücher, kleine Aufbewahrungsboxen oder Ähnliches in die 2 offenen Fächer legen. In dem oberen Fach des Standregals können Sie kleine Artikel wie Bürsten, Seifenstücke, Gewürze oder Fernbedienungen lagern. Verschließen Sie die Ablage einfach mit der Klappe und schon herrscht Ordnung in Ihrer Wohnung. 

Der Deckel lässt sich stufenweise öffnen und hält dank seiner Mechanik selbstständig.

Badregal Bambus im Detail
- Farbe: weiß
- Material: Bambus
- Gewicht: ca. 7 kg
- Traglast auf Klappe: ca. 30 kg
- Traglast Fach: ca. 10 kg
- Traglast je Fach: ca. 15 kg
- Maße H x B x T: ca. 76,5 x 46 x 29,5 cm

Standregal mit Stauraum
- Offene Fächer B x T: ca. 40 x 29 cm
- Abstand zwischen den Fächern: ca. 22,5 cm
- Deckel bis ca. 28,5 cm aufklappbar
- Fach mit Klappe H x B x T: ca. 9 x 43 x 27 cm

Bambusregal mit 3 Ablagen
- 3 Fächer zur Aufbewahrung
- 1 großes Fach mit Klappe
- Offenes und freistehendes Bambusgestell 
- Für Küche, Bad, Wohnzimmer uvm.
- Modernes Design im Landhausstil

Lieferumfang
- 1x Badregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekorationsartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
7.32 kg
Höhe:
76.5 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
46 cm
Weitere Suchbegriffe: Badregal Bambus weiß, Badezimmerregal, Badezimmer-regal, Badezimmer regal, Badezimmerregale, Badezimmer-regale, Badezimmer regale, Bad-regal, Bad regal, Badregale, Bad-regale, Bad regale, Badschrank, Bad-schrank, Bad schrank, Badschränke, Bad-schränke, Bad schränke, Bambusregal, Bambus-regal, Bambus regal, Bambusregale, Bambus-regale, Bambus regale, Bambusschrank, Bambus-schrank, Bambus schrank, Bambusschränke, Bambus-schränke, Bambus schränke, Beistellregal, Beistell-regal, Beistell regal, Beistellregale, Beistell-regale, Beistell regale, Beistellschrank, Beistell-schrank, Beistell schrank, Beistellschränke, Beistell-schränke, Beistell schränke, Holzregal, Holz-regal, Holz regal, Holzregale, Holz-regale, Holz regale, Holzschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,40*
€ 83,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.