Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Relaxdays Bambus Rollwagen, 3 Ablagen, natürliche Optik, 360° drehbare Rollen, Servierwagen, HxBxT: 76,5x58x30 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024192_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024192_0
EAN/GTIN:
     4052025241926
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Sie möchten das Essen aus der Küche ins Wohnzimmer transportieren? Sie suchen einen Nischenwagen für die Zimmerecke? Oder würden Sie sich über einen vielseitigen Rollwagen im Bad freuen? Der Beistellwagen aus weiß lackiertem Bambus kann alles. Dank der 3 Ablagen steht Ihnen jede Menge zusätzlicher Stauraum zur Verfügung. Die erhöhten Ränder sorgen dafür, dass beispielsweise Teller nicht herunterfallen können. Die 360° drehbaren Rollen passen sich der gewünschten Fahrtrichtung augenblicklich an – praktisch!

Weißer Bambus Rollwagen im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 76,5 x 58 x 30 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 54,5 x 25,5 cm
- Abstand zwischen Ablagen: ca. 25 cm
- Materialien: Bambus, Kunststoff, Metall
- Gewicht: ca. 3,9 kg

Rollwagen mit 3 Ablagen
- 3 Ablageflächen mit erhöhten Rändern
- Mit 360° drehbaren Rädern
- Griff zum entspannten Schieben
- Weiß lackierter Bambus
- Schnelle und einfache Montage

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.98 kg
Höhe:
76.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
58 cm
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen weiß, etagenwagen, Bambus Rollwagen weiß, allzweckwagen, allzweck-wagen, allzweck wagen, allzweckwägen, allzweck-wägen, allzweck wägen, badrollwagen, badroll-wagen, badroll wagen, badrollwägen, badroll-wägen, badroll wägen, badwagen, bad-wagen, bad wagen, badwägen, bad-wägen, bad wägen, beistellwagen, beistell-wagen, beistell wagen, beistellwägen, beistell-wägen, beistell wägen, küchenbutler, küchen-butler, küchen butler, küchenrollwagen, küchen-rollwagen, küchen rollwagen, küchenrollwägen, küchen-rollwägen, küchen rollwägen, küchentrolley, küchen-trolley, küchen trolley, küchentrolleys, küchen-trolleys, küchen trolleys, küchenwagen, küchen-wagen, küchen wagen, küchenwägen, küchen-wägen, küchen wägen, nischenwagen, nischen-wagen, nischen wagen, nischenwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.