Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Relaxdays Servierwagen mit 3 Ablagen, Servicewagen, Teewagen, aus Bambus, MDF, Stahl, HxBxT: 80,5 x 51 x 30 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024190_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024190_0
EAN/GTIN:
     4052025241902
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen silber 3 ebenen
servier wagen

Dieser Servierwagen mit 3 Ablagen ist ein klassisches Modell, das mit seinem Design in jede Küche passt. Auf den 3 gleichgroßen Ebenen des Teewagens können Sie unterschiedliche Utensilien aufbewahren. Dank der 4 kleinen Rollen können Speisen, Getränke, Gewürze uvm. problemlos transportiert werden. Die seitlichen Streben des Servicewagens aus Stahl und Bambus verhindern das Umfallen größerer Behälter. 

Ein guter Überblick und ein leichter Zugriff werden durch das offene Gestell des Beistellwagens gewährleistet.

Servierwagen im Detail
- Farbe: weiß
- Material: Bambus, MDF
- Gewicht: ca. 7 kg
- Traglast je Ablage: ca. 12 kg
- Ablagefläche B x T: ca. 47,5 x 26 cm
- Maße H x B x T: ca. 80,5 x 51 x 30 cm

Klassischer Beistellwagen
- Ablagen auf 3 Ebenen
- Mobil dank kleiner Rollen
- Schlichtes und zeitloses Design
- Guter Überblick dank Offenheit
- Für Küche, Wohnzimmer uvm.

Lieferumfang
- 1x Servierwagen in Einzelteilen
- Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
7 kg
Höhe:
80.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen weiß, Servierwagen weiß, Allzweckwagen, Allzweck-wagen, Allzweck wagen, Badrollwagen, Badroll-wagen, Badroll wagen, Beistellwagen, Beistell-wagen, Beistell wagen, Küchenregal, Küchen-regal, Küchen regal, Küchenregale, Küchen-regale, Küchen regale, Küchenrollwagen, Küchenroll-wagen, Küchenroll wagen, Küchentrolley, Küchen-trolley, Küchen trolley, Küchentrolleys, Küchen-trolleys, Küchen trolleys, Küchenwagen, Küchen-wagen, Küchen wagen, Rolltisch, Roll-tisch, Roll tisch, Rolltische, Roll-tische, Roll tische, Rollwagen, Roll-wagen, Roll wagen, Servicewagen, Service-wagen, Service wagen, Servier-wagen, Servier wagen, Teewagen, Tee-wagen, Tee wagen, Tisch, Tische, Wagen, Ablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.