Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Relaxdays Wandregal Bambus, 3 Ablagen, Handtuchstange, Einlegeboden, Hängeregal für Küche & Bad, HBT 58,5x52x21cm, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024188_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024188_0
EAN/GTIN:
     4052025241889
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Gerade in kleinen Badezimmern oder Küchen ist Stauraum rar. Dieses Wandregal schafft Abhilfe - und zwar auf 3 Ebenen. Der mittlere Boden lässt sich flexibel in 3 verschiedenen Höhen einlegen. Auch Hand- und Badetücher sind dank der Stange jederzeit in Reichweite. Das vollständig aus Bambus gefertigte Schweberegal ist nicht nur praktisch, sondern darüber hinaus ein belebendes Element für kahle Wände. Die für die Wandmontage benötigten Schrauben und Dübel sind bereits in der Lieferung enthalten.

Wandregal mit 3 Ablagen im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 58,5 x 52 x 21 cm
- Maximale Traglast pro Ablage: ca. 10 kg
- Maximale Traglast Handtuchstange: ca. 3 kg
- Gewicht: ca. 3,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Hängeregal für Handtücher
- Zusätzlicher Stauraum für Bad oder Küche
- Einlegeboden für 3 verschiedene Höhen
- Praktische Stange für Bade- und Handtücher
- Schrauben und Dübel für Wandbefestigung

Lieferumfang
- 1x Wandregal in Einzelteilen
- Mit Montagematerial
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
3.98 kg
Höhe:
58.5 cm
Länge:
21 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Hängeregal, Wand-Regal, Wandregal, handtuchhalter braun, wand regal, wandregal, allzweck regal, allzweck regale, allzweckregal, allzweck-regal, allzweckregale, allzweck-regale, aufbewahrungsregal, aufbewahrungs-regal, aufbewahrungs regal, aufbewahrungsregale, aufbewahrungs-regale, aufbewahrungs regale, badetuch stange, badetuch stangen, badetuchstange, badetuch-stange, badetuchstangen, badetuch-stangen, badezimmer regal, badezimmer regale, badezimmerregal, badezimmer-regal, badezimmerregale, badezimmer-regale, badregal, bad-regal, bad regal, badregale, bad-regale, bad regale, bambusregal, bambus-regal, bambus regal, bambusregale, bambus-regale, bambus regale, handtuchablage, handtuch-ablage, handtuch ablage, handtuchablagen, handtuch-ablagen, handtuch ablagen, handtuchhalter, handtuch-halter, handtuch halter, handtuchregal, handtuch-regal, handtuch regal, handtuchregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.