Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Relaxdays Wasser- und Futterspender, Futterautomat Katzen & Hunde, mit Flasche, Kunststoff, HBT 34x34,5x27,5 cm, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024156_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024156_53
EAN/GTIN:
     4052025890858
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futter-Haus
Futterhaus
Dieser praktische Spender ist Futter- und Wasserspender in einem und eignet sich sowohl für Katzen als auch kleine Hunde. Mit dem Trockenfutterspender lassen sich bis zu 4 Liter Futter frisch halten. Dieses können Sie mithilfe des Reglers manuell portionieren oder die Öffnung auf lassen, sodass das Futter nachrutscht. Auch die Wasserversorgung ist dank der Flasche gesichert: Einfach in die Halterung eindrehen und schon fließt das Wasser in konstanter Höhe in den Napf.

Wasser- und Futterspender im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 34 x 34,5 x 27,5 cm
- Volumen Futterbehälter: ca. 4 l
- Volumen Wasserflasche: ca. 500 ml
- Gewicht: ca. 750 g
- Material: Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Fütterungsautomat für Katzen und Hunde
- Zur Versorgung von kleinen Hunden und Katzen
- Trockenfutter bleibt im Behälter länger frisch
- Mit manuellem Regler für Futterportionierung
- Mit Flasche für konstante Wasserversorgung
- Mit rutschfesten Füßen für sicheren Stand
- Aus pflegeleichtem Kunststoff für einfache Reinigung

Lieferumfang
- 1x Futterstation mit Behälter und Flasche (Farbwahl)
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün | Transparent
Gewicht:
0.75 kg
Höhe:
34 cm
Länge:
27.5 cm
Breite:
34.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Futterstation, Vogel-Haus, Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterstreuer, Futterschale, Hunde-Napf, Hundenapf, futterhaus kunststoff, futter automat, wasser und futterspender, relaxdays wasser und futterspender, catfeeder, cat feeder, cat-feeder, catfeeders, cat feeders, cat-feeders, dogfeeder, dog feeder, dog-feeder, dogfeeders, dog feeders, dog-feeders, fooddispenser, food dispenser, food-dispenser, fooddispensers, food dispensers, food-dispensers, foodspender, food spender, food-spender, futterautomat, futter-automat, futterautomaten, futter automaten, futter-automaten, futterportionierer, futter portionierer, futter-portionierer, futterspender, futter spender, futter-spender, futterstation, futter station, futter-station, futterstationen, futter stationen, futter-stationen, fütterungsautomat, fütterungs automat, fütterungs-automat, fütterungsautomaten, fütterungs automaten, fütterungs-automaten, hundefutterautomat, hunde futterautomat, hundefutter automat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.