|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024139_53 Herst.-Nr.: 10024139_53 EAN/GTIN: 4052025944551 |
| |
|
|  |  |
 | Das 10er Set Microfaser-Tücher ist ein echter Allrounder. Reinigen Sie mit den strapazierfähigen Tüchern Garage, Küche, verschiedene Haushaltsoberflächen, Boote, Autos, Wohnmobile und vieles mehr. Die weiche Struktur ist besonders saugfähig und hinterlässt keine Streifen und Fusseln. Die Mikrofasern schonen Lacke, Farbe und schützen Ihre Oberflächen vor unliebsamen Kratzern sowie Verfärbungen. Die Tücher können in der Waschmaschine gereinigt und dadurch problemlos mehrmals verwendet werden.
Microfasertuch 10er Set im Detail - Maße gesamt B x T: ca. 40 x 30 cm - Jedes Tuch ca. 2 mm dick - Aus 100 % Polyester gefertigt - In verschiedenen Farben erhältlich
Saugfähige Trockentücher - Weiche, besonders saugfähige Struktur - Hinterlässt keine Streifen und Fusseln - Wiederverwendbar: Einfach in der Waschmaschine reinigen - Schont Oberflächen, Lacke, Farben uvm. - Allrounder für Garage, Küche, Hobbyraum & Wohnmobile
Reinigungstücher pflegeleicht - Kann ohne chemische Zusätze gereinigt werden - Bei bis zu 40 Grad in der Maschine waschen - Vor dem ersten Einsatz am besten einmal "kalt" waschen
Für eine optimale Reinigung empfiehlt sich die Reinigung von Tüchern gleicher Farbe in kaltem Wasser.
Lieferumfang - 10x Microfasertuch - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Grün | Gewicht: | 0.27 kg | Höhe: | 0.2 cm | Länge: | 40 cm | Breite: | 30 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, mikrofasertücher, abwaschlappen, fasertuch, fasertücher, geschirrtuch, geschirrtücher, handtuch, handtücher, handtücherset, handtüchersets, handtuchset, handtuchsets, küchenlappen, küchentuch, küchentücher, microfaserhandtuch, microfaserhandtücher, microfasertuch, microtuch, microtücher, mikrofaserhandtuch, mikrofaserhandtücher, mikrofaserreinigungstuch, mikrofaserreinigungstücher, mikrofasertuch, putzlappen, putztuch, putztücher, reinigungstuch, reinigungstücher, spüllappen, spültuch, spültücher, staubtuch, staubtücher, trockentuch, trockentücher, universaltuch, universaltücher, wischlappen, bodentuch, bodentücher, wundertuch, wundertücher, 30x30, 40x40, allzweck, bad, basic, blau, boden, bunt, buntes, clean, dusche, farben, farbig, fein, feucht, gelb, glas, glastuch, glatt, innen, innenraum, klein, küche, lappen, grau, grün, hellgrün |
|  |  |
| |