| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10024091_53 Herst.-Nr.: 10024091_53 EAN/GTIN: 4052025944872 |
| |
|
| | |
| Diese Yogablöcke im 2er Set sind das perfekte Hilfsmittel für viele Yoga-Übungen und sind sowohl für das Training zuhause als auch im professionellen Kursbereich ein wahrer Alleskönner. Die Yoga-Würfel bestehen aus robustem und angenehm weichen Hartschaum. Sie sind rutschfest, geruchlos und sehr pflegeleicht. Die Yoga-Klötze unterstützen Sie darüber hinaus nicht nur bei Ihrer täglichen Yoga-Routine, sondern sind auch dazu in der Lage Blockaden zu lösen und die Muskeln zu entspannen.
Yogablock 2er Set im Überblick - Maße je Block H x B x T: ca. 8 x 23 x 15 cm - Gewicht je Block: ca. 120 g - Material: Schaumstoff - In verschiedenen Farben
Yoga-Würfel für Yoga-Übungen - Robustes und pflegeleichtes Material - Für Profis oder Anfänger geeignet - Gelenkschonend, rutschfest und hautfreundlich - Perfekt für zuhause oder im Yoga-Studio - Ideale Ergänzung zu Yoga-Matte und Yoga-Gurt
Yoga-Klötze für körperliches Wohlbefinden - Reduzieren Kopf- und Rückenschmerzen - Heben Muskelverspannungen auf - Verkürzt Abstand zum Boden - Hilfreich für Anfänger - Unterstützend bei anspruchsvollen Asanas
Lieferumfang - 2x Yogablock in Farbe nach Wahl - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Grün | Weiß | Gewicht: | 0.25 kg | Höhe: | 8 cm | Länge: | 15 cm | Breite: | 23 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaumstoff würfel, schaumstoffwürfel 15cm, Yogablock, Relaxdays Yogablock, ..., fitnessblock, fitness block, fitness-block, fitnessblöcke, fitness blöcke, fitness-blöcke, hartschaumblock, hartschaum block, hartschaum-block, hartschaumblöcke, hartschaum blöcke, hartschaum-blöcke, klotz, klötze, pilatesblock, pilates block, pilates-block, pilatesblöcke, pilates blöcke, pilates-blöcke, schaumstoffblock, schaumstoff block, schaumstoff-block, schaumstoffblöcke, schaumstoff blöcke, schaumstoff-blöcke, yogablock, yoga block, yoga-block, yogablocks, yoga blocks, yoga-blocks, yogabrick, yoga brick, yoga-brick, yogabricks, yoga bricks, yoga-bricks, yogablöcke, yoga blöcke, yoga-blöcke, yogaklotz, yoga klotz, yoga-klotz, yogaklötze, yoga klötze, yoga-klötze |
| | |
| |