Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Relaxdays Yogablock im 2er Set, Yoga-Klötze für Yoga-Übungen, Hartschaum, rutschfest, Yoga-Würfel HBT 8x23x15 cm, pink
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024091_52
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024091_52
EAN/GTIN:
     4052025944889
Suchbegriffe:
Schaumstoff-Würfel
Schaumstoffwürfel
Yogablöcke
schaumstoffwürfel 15cm
Diese Yogablöcke im 2er Set sind das perfekte Hilfsmittel für viele Yoga-Übungen und sind sowohl für das Training zuhause als auch im professionellen Kursbereich ein wahrer Alleskönner. Die Yoga-Würfel bestehen aus robustem und angenehm weichen Hartschaum. Sie sind rutschfest, geruchlos und sehr pflegeleicht. Die Yoga-Klötze unterstützen Sie darüber hinaus nicht nur bei Ihrer täglichen Yoga-Routine, sondern sind auch dazu in der Lage Blockaden zu lösen und die Muskeln zu entspannen.

Yogablock 2er Set im Überblick
- Maße je Block H x B x T: ca. 8 x 23 x 15 cm
- Gewicht je Block: ca. 120 g
- Material: Schaumstoff
- In verschiedenen Farben

Yoga-Würfel für Yoga-Übungen
- Robustes und pflegeleichtes Material
- Für Profis oder Anfänger geeignet
- Gelenkschonend, rutschfest und hautfreundlich
- Perfekt für zuhause oder im Yoga-Studio
- Ideale Ergänzung zu Yoga-Matte und Yoga-Gurt

Yoga-Klötze für körperliches Wohlbefinden
- Reduzieren Kopf- und Rückenschmerzen
- Heben Muskelverspannungen auf
- Verkürzt Abstand zum Boden - Hilfreich für Anfänger
- Unterstützend bei anspruchsvollen Asanas

Lieferumfang
- 2x Yogablock in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Weiß
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: schaumstoff würfel, Yogablock, Relaxdays Yogablock, ..., fitnessblock, fitness block, fitness-block, fitnessblöcke, fitness blöcke, fitness-blöcke, hartschaumblock, hartschaum block, hartschaum-block, hartschaumblöcke, hartschaum blöcke, hartschaum-blöcke, klotz, klötze, pilatesblock, pilates block, pilates-block, pilatesblöcke, pilates blöcke, pilates-blöcke, schaumstoffblock, schaumstoff block, schaumstoff-block, schaumstoffblöcke, schaumstoff blöcke, schaumstoff-blöcke, yogablock, yoga block, yoga-block, yogablocks, yoga blocks, yoga-blocks, yogabrick, yoga brick, yoga-brick, yogabricks, yoga bricks, yoga-bricks, yogablöcke, yoga blöcke, yoga-blöcke, yogaklotz, yoga klotz, yoga-klotz, yogaklötze, yoga klötze, yoga-klötze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.