Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Yogablock in Blau 10024091_45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
2x Yogablock in Blau 10024091_45
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024091_45
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024091_45
EAN/GTIN:
     4052025944902
Suchbegriffe:
Yogablöcke
yogablöcke
Diese Yogablöcke im 2er Set sind das perfekte Hilfsmittel für viele Yoga-Übungen und sind sowohl für das Training zuhause als auch im professionellen Kursbereich ein wahrer Alleskönner. Die Yoga-Würfel bestehen aus robustem und angenehm weichen Hartschaum. Sie sind rutschfest, geruchlos und sehr pflegeleicht. Die Yoga-Klötze unterstützen Sie darüber hinaus nicht nur bei Ihrer täglichen Yoga-Routine, sondern sind auch dazu in der Lage Blockaden zu lösen und die Muskeln zu entspannen.

Yogablock 2er Set im Überblick
- Maße je Block H x B x T: ca. 8 x 23 x 15 cm
- Gewicht je Block: ca. 120 g
- Material: Schaumstoff
- In verschiedenen Farben

Yoga-Würfel für Yoga-Übungen
- Robustes und pflegeleichtes Material
- Für Profis oder Anfänger geeignet
- Gelenkschonend, rutschfest und hautfreundlich
- Perfekt für zuhause oder im Yoga-Studio
- Ideale Ergänzung zu Yoga-Matte und Yoga-Gurt

Yoga-Klötze für körperliches Wohlbefinden
- Reduzieren Kopf- und Rückenschmerzen
- Heben Muskelverspannungen auf
- Verkürzt Abstand zum Boden - Hilfreich für Anfänger
- Unterstützend bei anspruchsvollen Asanas

Lieferumfang
- 2x Yogablock in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau | Weiß
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
8 cm
Länge:
15 cm
Breite:
23 cm
Weitere Suchbegriffe: fitnessblock, fitnessblöcke, hartschaum-block, hartschaum-blöcke, klotz, klötze, Pilatesblock, Pilatesblöcke, schaumstoffblock, schaumstoffblöcke, yoga-block, yoga-blocks, yoga-brick, yoga-bricks, yogablock, yogaklotz, yogaklötze, yogawürfel, Yogaziegel, yogiblock, yogiblöcke, 2, 2er-set, blau, doppelpack, eva, eva-schaum, für-damen, grau, grün, pink, schwarz, set, weich, block-yoga, blöcke-yoga, joga-block-set, joga-klotz, jogablock-hartschaum, jogablock-set, yoga-block-2, yoga-block-set, yoga-blöcke-2er-set, yoga-klotz-set, yogablock-2er-set, yogablock-set, yogaklotz-2er-set, yogaklötze-set, yogs-block
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.