Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Relaxdays Teufelsgabel Dreizack 113 cm, zusammensteckbar, Halloweenkostüm, für Kinder, Erwachsene, Mistgabel, schwarz-rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10024083_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10024083_0
EAN/GTIN:
     4052025240837
Suchbegriffe:
Dunggabel
Kompostgabel
Mistgabel
Halloweenkostüme
Fasching oder die nächste Kostümparty steht vor der Tür. Das Outfit passt noch nicht ganz und es fehlt das letzte Accessoire, welches das Kostüm vollständig abrundet. Wer sich schon immer mal als Teufel oder Teufelin verkleiden wollte, kommt dann nicht um eine authentische Teufelgabel herum. Die Mistgabel ergänzt ein feuriges Teufelskostüm perfekt und sollte auf keinen Fall fehlen. Bestehend aus 4 Teilen kann der Stab leicht in einer Tasche transportiert werden, um diesen am Ort der Veranstaltung schnell zusammenzustecken.

Teufelsgabel Dreizack im Detail

- Maße zusammengesteckt H x B x T: 113 x 15 x 2,5 cm 
- Material: Kunststoff
- Gewicht: ca. 100 g
- Aus 4 Teilen zum Zusammenstecken 

Teufelsstab als Kostümergänzung
- Zubehör für Karnevals- und JGA-Kostüme
- Spaßiges Accessoire für die Fotobox
- Als Satan, Teufel, Luzifer oder Geist verkleiden
- Für Halloween, Fasching, Karneval, Junggesellenabschiede
- Für Kinder ab 3 Jahren

Lieferumfang
- 1 x Teufelsgabel Dreizack
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Rot
Gewicht:
0.09 kg
Höhe:
113 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Kinder Faschingskostüme, Kinderkostüme, kinder faschingskostüme, Teufelsgabel, Teufels gabel, Teufels-gabel, Teufelsgabeln, Teufels gabeln, Teufels-gabeln, teufelskostüm, teufels kostüm, teufels-kostüm, teufelskostüme, teufels kostüme, teufels-kostüme, teufelset, teufel set, teufel-set, teufelsets, teufel sets, teufel-sets, dreizack, drei zack, drei-zack, dreizacken, drei zacken, drei-zacken, teufelsstab, teufels stab, teufelsstäbe, teufels stäbe, teufelsdreizack, teufels dreizack, teufels-dreizack, teufelsdreizacken, teufels dreizacken, teufels-dreizacken, mistgabel, mist gabel, mist-gabel, mistgabeln, mist gabeln, mist-gabeln, stab, stäbe, devil, erwachsene, geist, halloween, halloweenkostüm, karneval, kinder, klein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.